89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クーラントホースキット モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)約60(無負荷)
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5285 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5275 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(B)
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。
用途集塵用 適合機種905A4D 材質ナイロン 長さ(m)0.75 穴径(Φmm)32
1セット
7,298 税込8,028
3日以内出荷

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 接続口径G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm)Φ70×27.5 空気吐出量(L/min)170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5283 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

グリスガン エアー式 モノタロウ 動画あり
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ) 使用圧力(MPa)(推奨)0.62 容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め) 動作方式エア駆動式 吐出量212g/min(グリース温度25℃) ノズル長(mm)457 最大使用圧力(MPa)0.83 本体サイズ(mm)D250×H345 使用環境温度(℃)-10~50 推奨エアー圧(MPa)0.62 入力空気圧(MPa)0.4~0.9 適合グリースNLGI No0~2 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
欠品中

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。 仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g その他【手詰め】600g 材質 質量(g)1700 使用圧力(MPa)0.4~1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470 推奨エアー圧(MPa)0.6 最大圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ丸吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5376 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 穴径(Φmm)3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 エア取入口G1/4 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4108 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-10 容量(cc)400 危険物の類別非危険物
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5284 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5282 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5373 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5375 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5379 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4110 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-11 容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600 危険物の類別非危険物
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷