カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアーホース(1)
    • ブレードホース(2)
絞り込み
ブランド
  • フジマック(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
内径(Φmm)
  • 5
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 6.5(22)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 8.5(16)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
特性
  • 柔軟(3)
  • 滑り性(3)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 9(3)
9
最高使用圧力(MPa)
  • 3(2)
3
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・ブラック・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース ソフト」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付きフジマック
75,980税込83,578
1セット(3個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付きフジマック
119,800税込131,780
1セット(6個)ほか
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付 HiKOKI(旧:日立工機)ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気特性柔軟性/滑り性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら