7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237 材質軟質塩化ビニル 質量(kg)1 長さ(m)7 内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7 外径(Φmm)10 取付ねじ両端G1/4 使用流体空気/塗料 材質(スプリング)スチール 材質(金具)真鍮
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷