こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10
色黒
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8
色ブルー
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7003
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7063
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7043
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7023
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7020
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7039
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-6999
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7059
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7000
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7060
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7001
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7041
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7061
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7019
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7040
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7021
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7038
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7035
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7034
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7036
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7033
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7029
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7030
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード