38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

カクダイエアホース
用途エアー用 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用流体空気 特性滑り性
1個
3,408 税込3,749
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入) 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,258 税込4,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-25~70 ブラック
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ソフトで柔らかい!! 巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途常圧のエアー作業に 使用温度範囲(℃)0~40 特性柔軟
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4”
1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 材質(ホース)軟質PVC 内径(Φmm)19 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 アズワン品番64-7818-60 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):115 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:33 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)6.5 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):170 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):600 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)29 最小曲げ半径(mm)ホース:210 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):850 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)36.5 最小曲げ半径(mm)ホース:265 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):495 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)34.5 最小曲げ半径(mm)ホース:127 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):360 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)27.5 最小曲げ半径(mm)ホース:95 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG]) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本
7,399 税込8,139
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン) 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)