8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
5,998 税込6,598
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 ネオングリーン タイプカップリング付 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
6,298 税込6,928
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
47,980 税込52,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番683-0742 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)17 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
57,980 税込63,778
34日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)