4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。 形状平滑(外被) 温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60 使用流体空気
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアー
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに 使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 使用圧力(MPa)2 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色スムース
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)