カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • エアーホース(2)
    • コイルホース(13)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 十川産業(2)
  • 近畿製作所(3)
  • フジマック(2)
  • 千代田通商(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • WTB(1)
  • 三協リール(1)
内径(Φmm)
  • 5
  • 6(7)
  • 6.3(5)
  • 6.5(17)
  • 8(11)
  • 8.5(5)
  • 9(10)
  • 9.5(8)
  • 10(4)
  • 12(11)
  • 12.7(12)
  • 15(11)
  • 15.9(4)
  • 19(23)
  • 25(12)
  • 25.4(8)
  • 32(8)
  • 38(8)
  • 50(6)
  • 50.8(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.8(8)
  • 1.2(1)
  • 3(2)
ホース長さ(m)
  • 0.78(2)
  • 2(15)
  • 2.5(4)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 8(13)
  • 9(2)
  • 色イエロー(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・ブルー・ホワイト
材質
  • 樹脂(10)
樹脂
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(7)
圧縮空気・空気
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
耐寒・耐油・耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 2m」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローリール 三協リールエアブローリール三協リール
8,790税込9,669
1台ほか
4日以内出荷
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ショートホース フジマック高圧用ショートホースフジマック
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
高圧用ダスターホースセット フジマック高圧用ダスターホースセットフジマック
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリングスパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)ヤマトエンジニアリング
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気材質ポリウレタン樹脂イエロー最高使用圧力(MPa)0.8セット内容ボタン式カップリング使用温度範囲(℃)-5~60コイル径(mm)65
5.0mmx12m エアーホースリール エスコ5.0mmx12m エアーホースリールエスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12ホース内径(Φmm)5エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(74件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
細巻スクリューエアーホース 近畿製作所細巻スクリューエアーホース近畿製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)5外径(Φmm)8
スクリューエアーホーススプリング付 近畿製作所スクリューエアーホーススプリング付近畿製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
用途エアー手工具との組み合わせホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質ポリウレタン、鋼、真鍮内径(Φmm)5外径(Φmm)8
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
エアーコイルホース WTBエアーコイルホースWTB(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。ホース取付口プラグ×G1/4材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(229件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スクリューエアーホース 近畿製作所スクリューエアーホース近畿製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8破壊圧力(MPa)3.5接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ厚さ(mm)1.5
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,030税込2,233
1本
当日出荷から翌日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら