エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
ホース継手両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)-20~60
材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
関連キーワード