5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)410eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手410 eSafeカップリング/ニップル
1個
51,980 税込57,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
49,980 税込54,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気
1個
48,980 税込53,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)