18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 空気使用圧力(MPa)0.8 破壊圧力(MPa)3.5 接続口径(inch)1/4 寸法D(mm)120 寸法B(mm)525 チューブ厚さ(mm)1.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途エアー手工具との組み合わせ ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質ポリウレタン、鋼、真鍮 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書(0.7MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 材質ポリウレタン樹脂 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 セット内容ボタン式カップリング 使用温度範囲(℃)-5~60 コイル径(mm)65
1本ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm)5 ホース外径F(Φmm)8 色調 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 材質(ホース)ポリウレタン 使用流体空気 空気接続口ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5 ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)600 ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA 寸法E(Φmm)42 機種カップリングタイプ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
用途一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃) 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)195 主材質軟質塩化ビニール 材質(補強材)ポリエステル糸 着色グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り
1本
2,960 税込3,256
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40~+80 金具(両端)PF 1/4メス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)