こんなお得な商品も!
エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など
材質ポリウレタン樹脂
色赤
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~85
全長(m)7.5/【標準時】1.26
最高使用圧力(MPa)1
使用範囲(m)6
外径(mm)10
内径(mm)6.5
取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
¥12,100
税込¥13,310
3日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7035
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7038
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7036
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7034
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード