9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 使用流体空気 特性耐スパッタ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40~+80 金具(両端)PF 1/4メス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)