1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)Φ25 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 六角対辺H2(mm)19 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)