こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状ホースニップル一体型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ユニオン
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
こんなお得な商品も!

エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単に流量調整が可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。
材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)
有効断面積(mm2)22
使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)
使用真空圧力(kPa)-100
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(おねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)0.68
使用流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80
形状両内ネジ型
接続R×G
口径タイプストレート型
接続方向ストレート型
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気
形状ユニオンストレート
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両口型になっており、切替バルブに最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
トラスコ品番270-9788
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ハンドル形状T形
接続口径DR1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状ワンタッチ接続型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×ホース口
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604B
材質(ハンドル)SS400
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用
流体空気
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造パージバルブ
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
1個
¥3,632
税込¥3,995
7日以内出荷
1個
¥1,758
税込¥1,934
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥2,804
税込¥3,084
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:18461-30G01
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
1個
¥6,476
税込¥7,124
7日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:18461-14G02
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ