エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。
簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m
材質(ホース)PUメッシュ
幅(mm)305(ブラケット除く)
質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)
高さ(mm)288(ブラケット除く)
穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7
奥行(mm)156(ブラケット除く)
最高圧力使用(MPa)2
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ
材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)
幅(mm)290
高さ(mm)314
奥行(mm)152
最高使用圧力(MPa)1.4
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。
トラスコ品番216-7452
タイプ通常
使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)272×228×147
本体質量(kg)2.8
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1
ホース内径(Φmm)8
ホース外径(Φmm)12
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色オレンジ
高さ(mm)314
奥行(mm)152
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
設置方法吊下げ・壁付け
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280
本体質量(kg)約6.3
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など
最高使用圧力(MPa)1.4
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など
トラスコ品番244-0915
セット内容取付けベース一式
材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
質量(kg)3.5
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)152
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
ホース長さ(m)6
ハネ枚数1
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)9.5
全長(m)30
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
使用圧力(MPa)1.4
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
ホース長さ(m)15
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BT-8
寸法(mm)直径330×164.5
質量(kg)9.6
材質(本体)スチール
口金1/4”PT
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)5.88以上
使用流体エア
ホース外径(Φmm)12
使用場所屋内
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BS-1
寸法(mm)直径290×162
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-5~40
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)1.5以上
ホース外径(Φmm)12
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)8
トラスコ品番820-2540
材質編糸補強2Sラバー
質量(kg)21.3
外径(Φmm)15
取付金具(二次側)R3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1
1台
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)8
トラスコ品番820-2533
材質編糸補強2Sラバー
質量(kg)26.7
外径(Φmm)15
取付金具(二次側)R3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に
ホース長さ(m)1.1(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)PVC(空気取入)
ハンドル折りたたみ式
ベース回転範囲(°)360
適合流体空気
取扱説明書(0.35MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
トラスコ品番838-7270
質量(g)900
特性耐火花
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。
ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
ホース長さ(m)0.8
セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色黒
定格電圧(V)125
使用圧力(MPa)1.4
定格電流(A)6
材質(ホース)ポリウレタン
ホース長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)3
関連キーワード