「エアーホース巻取り機」の検索結果
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)1.9
最高使用圧力(MPa)1
方式ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)82×220×220
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)4.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260
最高圧力1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)7.0
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255
空気接続口1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
長さ(m)20
内径×外径(Φmm)6.5×10
仕様軽量
質量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。
簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m
材質(ホース)PUメッシュ
幅(mm)305(ブラケット除く)
質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)
高さ(mm)288(ブラケット除く)
穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7
奥行(mm)156(ブラケット除く)
最高圧力使用(MPa)2
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
質量(kg)8.8
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)170×380×325
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)鉄
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂
質量(kg)3.5
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)142×320×282
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1
使用流体圧縮空気
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280
本体質量(kg)約4.2
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20
適合流体空気
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280
本体質量(kg)約6.3
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280
本体質量(kg)約5.8
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
備考M8
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.83MB)
図解NoSSA-α520 油圧配管部品_No.22、SSA-α520 操作パネル部品_No.22、SSA-α520 駐車ブレーキ,スロットル部品_No.19、SSA-α520 主変速レバー,副変速レバー部品_No.7、SSA-α520 ラジエータ部品_No.24、SSA-α520 電気部品_No.15、SSA-α520 ステアリング,ファンクラッチレバー部品_No.16、SSA-α520 燃料タンク部品_No.21、SSA-α520 エアクリーナ,マフラ部品_No.3、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.9、SSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.40、SSA-α520 ボンネット部品_No.4、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.31、SSA-α520 フレーム,座席部品_No.8
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
規格M8X25クボミサキ
部品名称6カクアナツキトメネジ M8X25 クボミサキ
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB)
図解NoMS334CNA-K ハリマーク、付属品部品_No.23、MS313ESL-M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.35、LVM3000 本体部品_No.28、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.21、MS413ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.35、MS330CNA-K-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.23、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.4、MS410ESL-3K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.29、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.37、MS310ESL-3K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.29、MS334CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.23、LVM2201 50HZ モータ、コンプレッサ部品_No.4、MS313ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.35、LVM2201 60HZ モータ、コンプレッサ部品_No.4、MS330CNA-K ハリマーク、付属品部品_No.21、SSA-E541DX オプション-5 (電動ホース巻取機)部品_No.4、MS413ESL-M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.35、MS330CNA-M-1 ハリマーク、付属品部品_No.23
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
備考M8
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.79MB)
図解NoSSA-α520 散布コック部品_No.26、SSA-α520 燃料タンク部品_No.4、SSA-α520 操作パネル部品_No.23、SSA-α520 フレーム,座席部品_No.9、SSA-α520 ボンネット部品_No.5、SSA-α520 ステアリング,ファンクラッチレバー部品_No.27、SSA-α520 攪拌部品_No.18、SSA-α520 主変速レバー,副変速レバー部品_No.8、SSA-α520 クランクプーリ,ドレン部品_No.3、SSA-α520 ステアリングリンク部品_No.20、SSA-α520 計器パネル部品_No.20、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.32、SSA-α520 エアクリーナ,マフラ部品_No.4、SSA-α520 ラジエータ部品_No.11、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α520 薬液配管部品_No.6、SSA-α520 付属品,オプション(1)部品_No.16、SSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.7、SSA-α520 フロントアクスル部品_No.15、SSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.22、SSA-α520 油圧配管部品_No.21、SSA-α520 ファンミッション部品_No.10、SSA-α520 ペダル部品_No.29、SSA-α520 電気部品_No.16
1個
¥20
税込¥22
7日以内出荷
規格CV-200
部品名称アロンバンド
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoMS551DR4 ホース巻取機部品_No.50、BSM-1100L-2 薬液配管2部品_No.25、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.65、MS653DA-Y バッテリ関係部品_No.24、MS410ENA-M エンジン取付部品_No.21、MS410ESR-S キャブレータ、エアークリーナ部品_No.52、MS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.3、MS550DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.12、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.61、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.10、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.12、MS410ENA-K テンション1部品_No.28、MS510ENR-S キャブレータ、エアークリーナ部品_No.57、MS410ENA-K テンション1部品_No.7、MS510DNR-2K フレーム部品_No.39、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.49、SSA-R1000 計器パネル部品_No.37など
1セット(5個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷