こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)405
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。タンク直径80mm全長140mm容量500ccホース取り出し口径Φ10Φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
113日以内出荷
小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7)
内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
RS Pro エアRS Pro エアホースは、溶接スパッタや火花にチューブが接触する可能性がある溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒を運ぶよう特別に製造されています。ホースの内径は 8 mm 、外径は 12 mm です。最大動作圧力は 7.5 バールです。特長と利点.溶接スパッタや火花を防止 . 1 mm の難燃性 PVC で覆われたポリウレタン製の空圧チューブ .インナーチューブは、可塑剤を含まず、 100 % エステルベースのポリウレタン製です .外部チューブは難燃性で自消性があるため、高価な金属編組パイプが不要 . 非常に優れた耐久性 .ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、菌類、型、希釈酸(鉱物及び有機)に対する耐性用途. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 .空圧ライン、化学薬品移送チューブ、定量ポンプ認定.外側チューブの定格: UL94V0 自消性要件に適合
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = 青材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 26 バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585
全長(mm)99
質量(kg)1.36
差込角(mm)1/2(12.7)
内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
回転数無負荷/11000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678
全長(mm)108
質量(kg)1.42
穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
差込角(mm)3/8(9.5)
回転数無負荷/11000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350
全長(mm)177
質量(kg)2.5
差込角(mm)3/4(19)
内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
回転数無負荷/7200rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径8mm、外径16mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 接続装置はアース / 接地の必要あり 作動圧力は+20 ℃. 超柔軟帯電防止空気ホース. 静電気の発生が問題となる環境向けに特別に設計された静電気防止ホースです。静電気の蓄積による損傷の危険性のある場所に効果的なホースソリューションになります。電子産業で幅広く使用され、空圧工具の大手メーカーと協力して開発されています。. 特長と利点. 静電気による損傷リスクを軽減するのに効果的な静電気防止特性. 柔軟性の高い強化PVCホース. 標準電気抵抗: 3 x 10^3 ./m (最小) → 1 x 10^6 ./m (最大値). 食品用途に適した低毒性ライナー. カドミウムとシリコンは含有せず. 幅広い化学薬品に対する耐性あり. 耐摩耗性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。. サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 4:1. 製品用途の情報. 電子産業、特にコンピュータ業界で幅広く使用. 静電気の発生が問題となる場所での空圧工具及び機器
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 14mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 2878動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RS Pro多目的強化PVCチューブ. 適合する製品規格: ISO5774 (BS6066: 1981)、BS EN ISO6224: 1997 FDA及びBGAに準拠 BS6066及びISO5774に準拠するように製造 強化型ポリエステルファイバ 優れた耐摩耗性、高い透明度と柔軟性 カドミウムとシリコンを含有しない材質 毒性が低く、食品用途や産業用途に最適 酸やアルカリに対する高い耐性
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 50mm外径 = 62mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 15m曲げ半径 = 650mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 青長さ = 50m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。. 特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。. 食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
フレキシブルPVCエア ホース. 弾力性と柔軟性に富んだPVC配合 カドミウム、シリコンが含有されていない材料を使用 張力の大きいポリエステル ブレード補強 超軽量でよじれに強く高度な耐摩耗性 経年変化による劣化が少なく、空圧工具に最適. 23℃での安全係数は3:1。23℃以上の温度では、作動圧を低減する必要があります。たとえば、+55℃では、作動圧を50%低減する必要があります。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 10.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 14バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 25m曲げ半径 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
作動圧力は+23 ℃. RS Pro標準クリア強化PVCホース. 経済的でライトデューティのホースは多目的の用途に最適で、特に産業用エアライン装置で広く使用されています。食品に接触する用途にも使用できます。透明かつ低毒性のPVC製で、張力の高いポリエステルファイバで強化されています。. 特長と利点. 特に予算に制約のある場合、多様な用途にとって効果的かつ機能的な選択肢. ガラスのように透明かつ明瞭なので、非常に見やすい. 優れた耐摩耗性. 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。. 食品、水、化学薬品、ガス、燃料、オイルに最適. 食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮. 使用温度: -15 → + 60 ℃. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。. BS EN ISO6224に適合した製造. 23 ℃での安全係数は3:1. 用途. 作業場フロアにおける多様なエアライアン用途. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 食料 - 食品基質や液体の搬送用
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 12mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 6224動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。. 特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。. 食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 25m曲げ半径 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。. 特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。. 食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 25m補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。. 特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54° 44 ' (54.73°)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。. 食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m曲げ半径 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 12mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 9 bar使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 2878動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。. 特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 12.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 30m補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO V13
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 12.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 30m曲げ半径 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。. 特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 12.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30m曲げ半径 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード