40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
材質ビニール 形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付 寸法(mm)270×170×180 電池寿命(時間)30 ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

シンプル設計の軽量小型モデルで低コストを実現。接ガス部ゴム材質は流体に合わせ変更可能。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別吸排両用型
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイトウブク強力ブク108
*送風量約1.8Lのハイパワー!
用途*連続運転時間 約60時間(アルカリ電池使用) *細かい気泡を発生する気泡穴5層構造の専用プラストーン採用 *上部防滴カバー、防滴スイッチ、吐出口防滴リング採用で雨等の上部からの水の侵入を防ぎます。 仕様ストーン:プラストーン 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約135 連続使用時間(時間)約60(アルカリ電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.8L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様一部防滴 ハンガータイプ裏面:有
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

用途*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様 仕様ストーン:プラストーン50mm 寸法(mm)142x77x42 本体質量(g)約171 連続使用時間(時間)約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分約1.8~1.5L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様防滴 ハンガータイプ裏面:有
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm)103×62×160 電源AC100V(50/60) 口径(Φmm)5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9 吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイトウブクブクブク106
仕様ストーン:円柱型35mm 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約132 連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.0L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様なし ハンガータイプ裏面:無
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 海水で使用できます。 ステンレス部品採用・アタプター付 内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。 極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165 出力(W)190 口径(mm)25/32 電流(A)8 電圧(V)24 全揚程(m)9 極性なし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

きめ細かい泡を吐出する円形セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。円形なので広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。
材質セラミック
1個
709 税込780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出面が広い円形エアーポンプ用セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。直径8cmの広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。・焼成具合により色合いや自重が異なります。自重目安110g~130g程度。
材質セラミック 本体サイズ(mm)直径80×H16(ホース口含まず)
1個
879 税込967
9日以内出荷

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様バッテリーパック 寸法(mm)72×65×38 質量(g)305(電池含む) 電源1.5V単3乾電池×8本(付属) 電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付) アズワン品番1-7578-11
1個
6,990 税込7,689
当日出荷



お手持ちのクーラーが熱溶断で穴あけが簡単にでき、エアポンプのホースが取り付けられ、。エビやアジ活かしクーラーになります。
セット内容穴あけ用パイプ1本、ゴム栓2個 寸法(mm)ゴム栓:Φ12、穴あけ用パイプ:Φ12×195
1個
799 税込879
8日以内出荷

PROX(プロックス)USBミニブク
ミニサイズでも大送風のUSBエアーポンプ。携行性に優れたミニサイズのUSBエアーポンプ。モバイルバッテリーから電源をとれるので屋外での使用が可能。本体サイズ82mmとミニサイズでありながら送風量は毎分約1.4L。きめ細やかな泡が素早く水に浸透する円形ストーン、ホース、カラビナが標準装備。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープなどに最適。
使用時間目安:(10000mAhバッテリー使用時)約24時間 本体サイズ(mm)32×82(コード含まず) 送風量1.4(L/毎分) 直径(mm)ストーン:38
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手返し良くエサの交換が可能な軽量コンパクト設計。※エアーポンプ(別売り)は上部・側面どちらからでもセットが可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体・中アミ:耐衝撃性コーポリマー/蓋:ポリエチレン 寸法(mm)300×190×200 オフホワイト 備考容量7L/※エアーポンプ別売/HG
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

PROX(プロックス)ブク栓
お手持ちのクーラーが「活かし」クーラーに早変り!。ブクホルダー付の簡単取付エアーポンプキット。アジやエビの活かしクーラーに。お手持ちのクーラーが「活かし」クーラーに早変りします。
材質ステンレス(ブクホルダー・ビス)、ポリエチレン(ブク栓)
1個
879 税込967
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)クリア活かし角バケツ
透明で中が見えるメッシュ蓋付バケツ。透明なので中身が見える角活かしバケツ。背面のブクポンプホルダーでエアーポンプを簡単取り付け。蓋はメッシュ、ダブルファスナー式。魚を入れたまま水換えや水切りが可能。
材質(本体)EVA
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-sell(エクセル)FP-535 EVA 友舟バッグ
バッカンに水を入れ、オトリ鮎を入れた友舟を横置きに丸ごと収納し、オトリ屋から現場までの簡易移動友カンとして使える友船バッグ。友カンへの出し入れ不要。オトリ鮎を入れた友舟をそのまま持ち運びできる。エアポンプポケット2つ付き。
材質EVA 寸法(cm)26×45×20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釣った魚が一目瞭然の生かし透明バケツ。 。大開口で魚が入れやすい斜めファスナー仕様。 引き上げ時に便利なこぶ付きロープ。 。手にフィットするくぼみ形状のハンドルで、お子様でも持ち運びしやすい形状。 。ロッドホルダーとエアーポンプホルダー標準装備。
材質EVA サイズ(cm)21 自重(g)550
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釣った魚が一目瞭然の生かし透明バケツ。 。大開口で魚が入れやすい斜めファスナー仕様。 引き上げ時に便利なこぶ付きロープ。 。手にフィットするくぼみ形状のハンドルで、お子様でも持ち運びしやすい形状。 。ロッドホルダーとエアーポンプホルダー標準装備。
材質EVA サイズ(cm)18 自重(g)490
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース アズワン品番65-9309-70
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

PROX(プロックス)クールジャグジー
エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラー。エビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。・水抜き有。・自重約3.3kg
容量ポリプロピレン サイズ(cm)45×26×32.5 断熱材発泡スチロール
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

フタ付EVAバケツ。サイズ:19x19x20cm(H)。サイドにエアーポンプを取り付けできるポケット付。磯遊びやキャンプ・釣りの活エサ入れなど色々とご使用いただけます。使わない時は折りたため、かさばらず収納にも便利です。
材質EVA、PE 質量(g)約240 寸法(cm)19×20×19
1個
1,900 税込2,090
8日以内出荷

PROX(プロックス)エビタンク
5.5Lのコンパクトな活かしクーラー。活きエビエサにピッタリの容量5.5Lの活かしクーラー。エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース付ブクホルダー、ショルダーベルトが標準装備。エビネットはエビが休息でき弱りを防ぎます。連結ホースはホース穴に通し済み。お手持ちのエアーポンプのホースをブクホルダーの穴に差し込むだけで簡単装着。活かし機能が充実した小型のクーラー。・付属品。エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース、ショルダーベルト。・本体材質:ポリプロピレン。・断熱材:発泡スチロール
ライトオリーブ 容量(L)約5.5 内寸(cm)幅24×奥行13.5×高さ14.5 外寸(cm)幅33.7×奥行21×高さ21
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

MEIHO独自のサイクロン方式を採用することで驚異の生命維持力を実現。サイクロン方式で発生した水流が渦を描くように回り、魚が一方向に向くため、たった10Lの容量で20匹程度の小アジを活かすことが可能。O2パワーを入れることで、さらに効果的!。【推奨エアーポンプ】。Hapyson:YH-735C、YH-734C。FUJI-TOKI:FP-1000、FP-2000
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:特殊ブレンド耐衝撃性コーポリマー/中蓋:ポリプロピレン/蓋:ポリエチレン/水流ユニット:ABS 寸法(mm)383×228×232 ネイビー/ホワイト 備考最大容量12L/エアストーン・ホース付/ベルト付/HG
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)アジ活かしバケツSP
ブクホルダー2個付 魚が落ち着く内側底面ブラック仕様 底面滑り止め付 便利なホルダー付
用途磯でも安心な底強化タイプ。エアーポンプ2個装着可能で活きエサ長持ち。アジすくい網等を掛けられる便利なホルダー2個付き。 ケミホタルホルダー付(50・70用) ホワイトカモ 規格33 寸法(cm)33×33
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

活き餌や釣った魚がずっとイキイキ!ハイパワーウォーターポンプ。活き餌や釣った魚がずっとイキイキ。ディフューザーで給水と同時にエアーを混合。ハイパワーブラシレスモーター搭載ウォーターポンプ。流量15段階パワーコントローラー付き。海水淡水どちらにも対応。最大揚程約6m。定格14.8V電動リール用バッテリー、12V自動車用鉛バッテリーに対応しており、屋外の使用でもハイパワー。ヤエンや泳がせ釣りのアジ活かしとしてだけでなく、手洗いや水血抜き、釣り場の掃除にも。
最大揚程(m)6 水槽容量(L)29 水槽寸法(mm)外寸:約W355×D524×H266、内寸:約W295×D438×H243
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

第一精工アジバケツ
各サイズのアジバケツは、3cm小さいサイズのアジスカリを内部にスッキリ収納できる。 輸送用のアジバケツと海中活かしのアジスカリをコンビで使うと手返しも早く効果的です。
用途車での輸送に最適なアジ活かしバケツ。バケツの内側にファスナーを付けたので、外部へ水漏れしません。ファスナーからにじみ出た水は凹状フタの中心の小穴よりバケツに戻ります。 水漏れしない輸送用アジバケツと、海中活かし用アジスカリのセットで使えばとても便利!車での輸送に最適EVA製。 バケツの内側に、ミシン目が外側に出ない方法でファスナーを付けたので、水漏れなし。 アジバケツ36cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。 適合【収納対応エアーポンプ】冨士灯器:FP-1000・FP-2000・FP-3000/ハピソン:YH-760・YH-750・YH-739・YH-735C・YH-734C・YH-737B・YH-708B ポケット寸法(mm)エアーポンプ入れ:約81×15×108
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ
『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 幅(cm)船内:70 底形状高圧エアフロア チューブ径(Φmm)400~450 全幅(cm)150 気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア) 馬力2または5(一定の水域の場合)
1組
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け 付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 電流(A)15-45 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172 ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)