標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10
種別取付けタイプ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色橙色
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
幅(mm)336
取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付
高さ(mm)437
材質(本体)ABS樹脂
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
トラスコ品番851-3579
質量(kg)8.2
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
ホース内径(Φmm)6.5
電線長さ(m)8+1
温度センサー自動復帰型
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
ホース外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。
エヤーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。
引きヒモ付きです。
確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。
トラスコ品番204-4754
幅(mm)336
材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)8.4
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO)
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)
ホース長さ(m)15
外径(mm)12
アズワン品番64-4652-55
内径(mm)8.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
熱に強い難燃性ホース!
確実に止まるラチェット式ストッパー
ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。
ワンタッチロータリーカプラ付
ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
巻き込み防止ゴムストッパー付
最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
質量(kg)10.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋内
仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付
トラスコ品番375-5151
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極
巻取形式自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
特性アース付
トラスコ品番851-3580
電線長さ(m)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)
光束(Lm)Lo1600/Hi1600
防水性IP65
空気を織り込んだタオル
用途bio FUWA(びおふわ) フェイスタオル2P。「至極のふんわり」ユニチカのバイオマス素材「テラマック」使用。空気を織り込んだタオル。使うたびにボリュームアップ。ボリュームがあるのに軽くてふわふわ、吸水性抜群。環境配慮タオル(テラマックは染色過程で乳酸などに分解)
材質綿100%
寸法(mm)W340×長さ800
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード