洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体中性洗剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体弱酸性~弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17
材質ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)Φ100×145
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1
付属品セーフティバルブ付
トラスコ品番855-1502
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)130×200×315
質量(kg)0.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。
仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min
材質本体:アルミ ボトル:HDPE
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(1.78MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。
酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。
また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。
また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。
広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。
FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄
最大容量(L)5
付属品セーフティバルブ付
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)225×280×625
質量(kg)3.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーリョービ
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)250
タイプロータリーノズル
タンク容量(mL)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
材質【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー
質量(g)約1050
サイズ(mm)W180×D180×H390
1台
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
ノズル長(mm)200
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常のシャンプー剤より発砲力が優れています。バケツに水で希釈してお使い頂けますが、エアームースガンと合わせてお使いいただく事をお薦めします。
用途泡洗車洗剤
色ブルー
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。
スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。
ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。
汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。
トラスコ品番136-0087
材質アルカリ剤、溶剤
色赤色
容量(L)4
希釈倍率原液~水で100倍希釈
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。
塗装面にも使用できます。
天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。
汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。
専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。
良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
用途洗浄剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)
対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)
アズワン品番64-8668-49
危険物の類別非危険物
1個(4kg)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
関連キーワード