1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)、アルミ
形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途アルミパイプ用ジョイント
トラスコ品番814-7642
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー 両接続エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番835-8162
質量(kg)14.52
2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類R
種類カプラ
トラスコ品番814-8059
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
寸法H(mm)92.5
寸法D(Φmm)25
寸法N(mm)82
寸法K(mm)84.5
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
種類カプラ
トラスコ品番814-8060
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
用途SGP菅~アルミパイプ接続用
トラスコ品番814-7638
全長(mm)71.5
ねじ寸法R3/4
適合パイプ25
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥324
税込¥356
7日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥134
税込¥147
7日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥668
税込¥735
7日以内出荷
1個
¥2,283
税込¥2,511
7日以内出荷
1個
¥1,215
税込¥1,337
7日以内出荷
1個
¥1,055
税込¥1,161
7日以内出荷
1個
¥16,688
税込¥18,357
7日以内出荷
1個
¥20,693
税込¥22,762
7日以内出荷
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
人気のZJ-2の大きめサイズが登場!
ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。
SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!!
洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。
フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。
ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
サイズディープフリー(58~60cm未満)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。ヘルメット使用時の密着箇所にフレッシュメッシュ生地を使用。サラサラ感が持続。エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
用途125cc以下
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ