全長(mm)40
差込角(mm)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 2バールメーカーシリーズ = EPR3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8 バールメーカーシリーズ = EPR3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.8MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = ER
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.4MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = EA2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10%
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20
管接続口径1/4
材質(ケース)ポリカ―ボネート
単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
接続ねじ種類Rc
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構リリーフタイプ
デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600
起動形式リコイル起動方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出量(L/min)201
動力4-STROKE エンジン
保証期間本体:購入日より1年間
使用油4サイクル用エンジンオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口:ドレンコック付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥9,498
税込¥10,448
11日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計圧力計なし
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
RS Pro エアレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のエアレギュレータは、変動が起こり得るにもかかわらず、入力空気圧を減らし、出口圧力を正確に維持するために使用するコンパクトで堅牢な装置です。このレギュレータは、堅牢で Durable な構造を備えており、幅広い産業用途での使用に適しています。環境を問わず、非常に正確な気圧調節機能を提供します。RS Pro レギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山のタイプがあり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 垂直方向の組み立て位置 モジュール性 精度の高いシャープで信頼性の高い調整 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です コアレッシングフィルタ シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。レギュレータは、さまざまな装置や空圧装置で使用され、主に次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 これには圧力計が含まれますか? いいえ。このレギュレータには圧力計は付いていません。 組み立てられるのはどの位置ですか? RS Pro レギュレータは、垂直に取り付けるように設計されています。
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 12バール最低流出圧力 = 0バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = T020 - ミニ圧力ゲージポートサイズ = G 1/8ポート接続ネジサイズ = 1/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 600NL/min平均流量率 = 600NL/minポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro エアレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のエアレギュレータは、変動が起こり得るにもかかわらず、入力空気圧を減らし、出口圧力を正確に維持するために使用するコンパクトで堅牢な装置です。このレギュレータは、堅牢で Durable な構造を備えており、幅広い産業用途での使用に適しています。環境を問わず、非常に正確な気圧調節機能を提供します。RS Pro レギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山のタイプがあり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 垂直方向の組み立て位置 モジュール性 精度の高いシャープで信頼性の高い調整 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です コアレッシングフィルタ シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。レギュレータは、さまざまな装置や空圧装置で使用され、主に次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 これには圧力計が含まれますか? いいえ。このレギュレータには圧力計は付いていません。 組み立てられるのはどの位置ですか? RS Pro レギュレータは、垂直に取り付けるように設計されています。
仕様ポートの接続 = G 1/8最高流出圧力 = 12バール最低流出圧力 = 0バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = T020 - ミニ圧力ゲージポートサイズ = G 1/8ポート接続ネジサイズ = 1/8インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 600NL/min平均流量率 = 600NL/minポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)
使用流体空気
設定圧力(MPa)~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。一般的に、次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 12ドレインタイプ = 手動, 半自動フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。一般的に、次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8最高使用圧力 = 12バールドレインタイプ = 手動, 半自動フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 3/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 46 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/2インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 3/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用
プロトコルEtherCAT注4)(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ