カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「エアー分岐 3」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC24V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)1.5電圧(V)DC24電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC12V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)3電圧(V)DC12電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
エアー分岐コック 3分岐 マリンテックエアー分岐コック 3分岐マリンテック
8,998税込9,898
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 3分岐 マリンテックエアー分岐コック 3分岐マリンテック
6,998税込7,698
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 2分岐 マリンテックエアー分岐コック 2分岐マリンテック
4,998税込5,498
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 4分岐 マリンテックエアー分岐コック 4分岐マリンテック
10,980税込12,078
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-4外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 2分岐 マリンテックエアー分岐コック 2分岐マリンテック
6,098税込6,708
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐管2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-2外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 4分岐 マリンテックエアー分岐コック 4分岐マリンテック
9,998税込10,998
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-4外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐 マリンテックエアー分岐コック 5分岐マリンテック
13,980税込15,378
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-5外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐 マリンテックエアー分岐コック 5分岐マリンテック
13,980税込15,378
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13形式RV-5外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 6分岐 マリンテックエアー分岐コック 6分岐マリンテック
16,980税込18,678
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック6方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13型式RV-6外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 SeriesSMC
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 SeriesSMC
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
チーズ 3F SK11チーズ 3FSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 3F SK11エルボ 3FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機Air-fix 22B1用マニホールド佐々木工機
97,980税込107,778
1個
17日以内出荷
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機Air-fix 22B1用マニホールド佐々木工機
61,980税込68,178
1個
17日以内出荷
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
大型1分岐コック・金属タイプ!排出側は外径9mmオリジナル商品1方分岐タイプ真鍮製吸入側はネジタイプ・外径6.8mm排出側は外径9mmメーカーエアーポンプMA12-30M・MA24-30M用コックに互換エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
外径(Φmm)コック側:9、ネジ側:6.8適合ホースサイズ(mm)【吸入・排出側(内径mmx外径)】7x9(ビニールホース)、8x10(ビニールホース)、8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
エアー分岐コック 貝沼産業エアー分岐コック貝沼産業
439税込483
1個
当日出荷
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 3方分岐タイプ 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm) エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
材質真鍮外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7適合ホース内径×外径(Φmm)吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G3/8メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリングエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98アズワン品番64-2196-65取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリングエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
仕様20型ソケット:3個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92アズワン品番64-2196-63取付ねじサイズRc3/4
ハイフレンド 3連結・分岐 SK11ハイフレンド 3連結・分岐SK11
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケットヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)シリーズ310 eSafeCEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2インチメネジ
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
1,310税込1,441
1個(170mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
高圧ペアカプラ BeHAUS高圧ペアカプラBeHAUS
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気最高使用圧力(MPa)3分岐数2
静電気除去ハイパワーフレキノズル ベッセル静電気除去ハイパワーフレキノズルベッセル
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。
用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。トラスコ品番868-8846材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ幅(mm)421.3高さ(mm)40質量(g)690奥行(mm)50電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
3連分岐ソケットロータリー SK113連分岐ソケットロータリーSK11
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。形状90度ロータリー形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
分岐ソケットDSLITE SK11分岐ソケットDSLITESK11
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。形状丸型ストレート固定形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム仕様3連質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアチーズ SK11エアチーズSK11
479税込527
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアチーズ SK11エアチーズSK11
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ツインソケット高圧ロータリー SK11ツインソケット高圧ロータリーSK11(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。材質(本体)アルミニウム、他使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式寸法(mm)88×71×23アルマイトレッド質量(g)226使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR材質(ソケット)鋼鉄・他
ツインソケット高圧 SK11ツインソケット高圧SK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。材質(本体)アルミニウム、他使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式寸法(mm)93×65×23アルマイトレッド質量(g)256使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR材質(ソケット)鋼鉄・他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら