583件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-5052-02 仕様サーマルプロテクター内蔵 材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R) 寸法(mm)164×90×141(突起部除く) 質量(kg)1.9 電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A 使用温度(℃)40 到達圧力(kPa)16 最大吐出圧力250kPaG 適合チューブ内径(Φmm)4 最大風量(L/min)5.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V)100 電源AC 定格周波数(Hz)50/60兼用 ポンプの種類ドライ
1個
78,900 税込86,790
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 種類小型 定格消費電力(W)175 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800 充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa) 電動機(kW)0.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2 関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。 100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。 TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。 メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz) 接続口径(Φmm)10 材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径6 質量(kg)1.3 消費電力(W)19 到達真空度(kPa)13(130mbar) 加圧圧力(kPa)250(2.5bar) 排気速度1.5~7L サイズ(mm)156×119×75 アズワン品番64-6360-90
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 動画あり
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0~150 取付長(mm)36.5
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APD-20N エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min)55 ホース長さ(m)2 付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷


APD-20ASN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0285 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3510-01 コンプレッサー1馬力
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。 ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。
電源DC 絶縁階級E種相当 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
17,230 税込18,953
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 動画あり
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224 回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm) 接続口(本体)1/4インチNPTメス 送液量(mL/min)3.6~3400 空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min 圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
429,800 税込472,780
47日以内出荷

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:17 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:170mm アズワン品番65-7299-66
1個
369,800 税込406,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:47 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御 アズワン品番65-7306-11
1個
839,800 税込923,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mm アズワン品番65-7301-52
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mm アズワン品番65-7308-32
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.2 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mm アズワン品番65-7308-21
1個
249,800 税込274,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mm アズワン品番65-7308-13
1個
639,800 税込703,780
7日以内出荷

Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mm アズワン品番65-7308-12
1個
419,800 税込461,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mm アズワン品番65-7299-80
1個
199,800 税込219,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7306-90
1個
279,800 税込307,780
欠品中

ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)230(50Hz) 電源AC 流量(L/min)11.5 吐出口径(ID)Φ6mm 吸込口径(ID)Φ6mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
92,980 税込102,278
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。 寸法(mm)104×56×201 ブラック 質量(g)468 出力(USB出力) 5V/1.5A 入力(type-c) 5V/2A バッテリー容量(mAh)2000 適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
5,890 税込6,479
当日出荷