カテゴリ

  • テープ(14)
  • 防災用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業服(5)
  • 保管用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「エアー漏れ テープ」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20Lエムアンドティー
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
防水ドライバック17点セットは、災害時に役立つ防災グッズ17点を厳選したセットです。リュックは防水性能に優れているので雨の日も安心です。スマホ操作可能な窓付きポケットや、内側には5L、10Lがわかる目盛り付きで便利です。
用途非常時・災害用に。セット内容防水ドライバッグ、乾電池式ヘッドライト、静音アルミブランケット、保存水500ml×1、防災ガイドメモ、非常用給水バッグ5L、エアークッション、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、軍手、ウェットティッシュ、非常用呼子笛 IDカード付、ブルーシート、ゴミ袋(半透明45L×10枚)、八徳ナイフ、携帯トイレ材質アルミブランケット:アルミ蒸着ポリエチレン、エアークッション:塩化ビニル樹脂、乾電池式ヘッドライト:ABS樹脂・他(単4×3本/別売り)、八徳ナイフ:ステンレス、保存水容器:PET 塩化ビニル樹脂目盛5L/10L耐荷重(kg)10賞味期限保存水:製造日より5年バッグ容量(L)20
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMCターンロック式 オール樹脂管継手 KY SeriesSMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止・確実なチューブ挿入が可能・チューブ把持状態の視認が可能・ノングリース・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液・使用温度:0~80℃・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減接続口径R1/8ねじJIS B0203(管用テーパねじ)使用圧力範囲(MPa)0~1.0適合チューブ外径Φ1/4”最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液清浄度クラス3保証耐圧力(MPa)1.5機種ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)0~80材質(チューブ)PFA,ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.06MB)構成部品PPS、EPDM潤滑剤ノングリース仕様
エアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水FUTURE FOX
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
エアライト 充電式 LEDランタン チューブライトは、災害時の頼れる灯りのエアライトです。蛍光灯・ランタン・懐中電灯など様々なシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズに収納可能なので避難バッグにも入れておけます。巻きつけたり、吊るしたりいろんな場所で使用できます。
用途アウトドア、災害時用に。付属品USB-Cケーブル、収納袋、巻きつけ用マジックテープ質量(g)214サイズ(cm)85×8防塵防水性能IP66充電時間(時間)3容量(mA)バッテリー:2000明るさ(Lm)最大200調整機能5段階点灯時間(時間)3~15
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)世界で最も過酷な米軍規格に合格耐水性があるだけでなく、耐油性もあります塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着粘着材を使用していないためベトつきません食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに水漏れ・エア漏れなどの応急処置にケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁にビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに車のメンテナンスにつり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマーポリママルチテープSTRONG信越ポリマー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れエア漏れ蒸気漏れ液漏れ水漏れ各種漏えい補修※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。形状山形半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.43MB)グリーン購入法適合
シリコパテ 信越ポリマーシリコパテ信越ポリマー
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修管と継ぎ手の段差埋め補修エアーホースの劣化による漏れ補修配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。幅(mm)25オレンジ使用温度範囲(℃):-40~180長さ(cm)40主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.31MB)グリーン購入法適合
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
OUTDOOR CASES TYPE6000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE6000RPDB&W
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:510×420×215mm●▼内寸:475×350×200mm●重量:4000g●容積:32.64L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE5000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE5000RPDB&W
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:468×365×188mm●▼内寸:432×301×170mm●重量:2850g●容積:22.11L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE4000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE4000RPDB&W
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:420×325×180mm●▼内寸:385×265×165mm●重量:2300g●容積:16.6L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE3000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE3000RPDB&W
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67
DJ-004R アーバン3WAYパーカー DAYTONA(デイトナ)DJ-004R アーバン3WAYパーカーDAYTONA(デイトナ)
24,980税込27,478
1着
3日以内出荷
重ね着効果で暖かく、気候に合わせて脱着可能なインナー付き3WAYウィンタージャケット。インナーとアウターの重ね着の効果でできた、空気の層をまとう事で暖かく保ちます。重ね着による2層構造で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮。アウターは冷たい風を防ぐ、防水・防風生地を採用。ファスナーにフラップをつけることで、隙間からの冷気を防ぎます。袖口のマジックテープを締めれば高い保温性が得られます。腕が前に配置された前傾姿勢の作りで、ローハンドルやセパレートハンドルに対応。インナーはキルティング生地で中綿が動かないため、一定の暖かさを保ち1枚でも着用いただけます。「アウター単体、インナー単体、重ね着」の3WAY仕様で、季節に合わせた温度調節がしやすくロングシーズン対応。アウターの裏地はメッシュ素材を採用しているため、春秋の過ごしやすい季節にも快適な着心地を実現します。街に溶け込むデザインで、アウターとインナーの単体使いでも普段着として着用いただけます。プロテクターは、CE規格レベル1をクリアしたSAS-TEC独自のトリプルフレックスを背中、肩、ひじ、胸に標準装備。3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。腰に大型ポケットを装備。かさばる長財布やペットボトルを収納できます。ウエストバッグのように、体に密着することで身軽なライディングが可能。アウターの胸ポケットはスマートフォンがすぐ取り出せて便利です。フードはドローコードのテンションを強くすることでバタつきを軽減するほか、ロールしてタブで固定することも可能。タブボタンの台座にリフレクターを装着し、後方からの視認性にも配慮。
用途シーズン:春秋冬アウター単体、インナー単体、重ね着ができる3WAYウィンタージャケット。気候に合わせてロングシーズン対応脱着式インナーによる重ね着効果で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮アウターの防水・防風生地で外気をガード。インナーのキルティング生地が暖かさをキープ背中、胸、肩、ひじプロテクター付属:CE規格クリアのSAS-TECトリプルフレックス。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット対応シーズン春秋冬プロテクター背中、胸、肩、ひじ
DJ-007R マウンテン3WAYパーカー DAYTONA(デイトナ)DJ-007R マウンテン3WAYパーカーDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1着
3日以内出荷
重ね着効果で暖かく、気候に合わせて脱着可能なインナー付き3WAYウィンタージャケット。インナーとアウターの重ね着の効果でできた、空気の層をまとう事で暖かく保ちます。重ね着による2層構造で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮。アウターは冷たい風を防ぐ、防水・防風生地を採用。ファスナーの表と裏にフラップをつけることで、隙間からの冷気を防ぎます。袖口のマジックテープを締めれば高い保温性が得られます。アドベンチャーやオフロードに似合う、直立姿勢に合わせたアウター形状です。インナーはキルティング生地で中綿が動かないため、一定の暖かさを保ち1枚でも着用いただけます。「アウター単体、インナー単体、重ね着」の3WAY仕様で、季節に合わせた温度調節がしやすくロングシーズン対応。アウターの裏地はメッシュ素材を採用しているため、春秋の過ごしやすい季節にも快適な着心地を実現します。街に溶け込むデザインで、アウターとインナーの単体使いでも普段着として着用いただけます。プロテクターは、CE規格レベル1をクリアしたSAS-TEC独自のトリプルフレックスを背中、肩、ひじ、胸に標準装備。3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。ハンドウォーマーポケットを装備。小物入れと分離し、ポケットの中身を気にせず手を温めることができます。ダブルファスナーで下からの開閉が可能なため、バイクに乗ってもきれいなシルエットをキープします。下部にあるボタン2つはタンクの傷つきを防ぐために、生地でボタンを覆う比翼仕立てになっています。フードはドローコードのテンションを強くすることでバタつきを軽減するほか、ロールしてタブで固定することも可能。タブボタンの台座にリフレクターを装着し、後方からの視認性にも配慮。ウエストのドローコードを絞ることで、美しいシルエットと走行風によるバタつきを防止します。
用途シーズン:春秋冬アウター単体、インナー単体、重ね着ができる3WAYウィンタージャケット。気候に合わせてロングシーズン対応脱着式インナーによる重ね着効果で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮アウターの防水・防風生地で外気をガード。インナーのキルティング生地が暖かさをキープ背中、胸、肩、ひじプロテクター付属:CE規格クリアのSAS-TECトリプルフレックス。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット対応シーズン春秋冬プロテクター背中、胸、肩、ひじ
緊急防災46点セット 岸田産業緊急防災46点セット岸田産業
50,000税込55,000
1セット
6日以内出荷
もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。キャリーカートとリュックは取り外しが可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)キャリーカートは、2段階調節可能。
セット内容キャリー付防災リュック×2・レスキューライス(五目ごはん)×2・レスキューライス(ピラフ)×2・レスキューライス(ドライカレー)×2・7年保存クッキー×2・アルカリ保存水(500ml)×6・マルチレスキューライトⅡ×2・ブルーシート×2・エアークッション×2・ウォータータンク(10L)×2・三角巾×2・携帯トイレ(5回分)×2・ガードポンチョ×2・使い捨てマスク×4・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ×2・ウェットティッシュ(5年保存)×2・静音アルミブランケット×2・非常用呼子笛(IDカード付き)×2・軍手×2・防災ガイドブック質量(g)約10510寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×170×500
緊急防災34点セット 岸田産業緊急防災34点セット岸田産業
30,000税込33,000
1セット
6日以内出荷
もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。キャリーカートとリュックは取り外しが可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)キャリーカートは、2段階調節可能。
セット内容キャリー付防災リュック・レスキューライス(五目ごはん)×2・レスキューライス(ピラフ)×2・レスキューライス(ドライカレー)×2・7年保存クッキー×2・アルカリ保存水(500ml)×6・マルチレスキューライトⅡ・ブルーシート・エアークッション・ウォータータンク(10L)・三角巾・携帯トイレ(5回分)×2・ガードポンチョ・使い捨てマスク×4・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・軍手・防災ガイドブック質量(g)約7400寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×170×500
緊急防災31点セット 岸田産業緊急防災31点セット岸田産業
20,000税込22,000
1セット
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ヘルメット・LEDラジオライト (AM/FM)・アルカリ保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・携帯トイレ(1回分)×3・ブルーシート・エアークッション・給水バッグ(5L)・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・使い捨てカイロ・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・軍手・静音アルミブランケット・防災ガイドブック・八徳ナイフ・防災用簡易ライト・非常用ウェットタオル・三角巾質量(g)約3790電源単4電池×3本(付属)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
緊急防災24点セット 岸田産業緊急防災24点セット岸田産業
15,000税込16,500
1セット
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ウェットティッシュ(5年保存)・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・アルカリ保存水(500ml)・携 帯トイレ(1回分)×2・軍手・給水バッグ(5L)・使い捨てマスク×2・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・絆創膏+綿棒セット・ブルーシート・エアークッション・7年保存クッキー・防災ガイドブック・ヘルメット・静音アルミブランケット質量(g)約2880電源単4電池×3本(別売)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
緊急防災24点セット 岸田産業緊急防災24点セット岸田産業
25,000税込27,500
1セット
6日以内出荷
もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。キャリーカートとリュックは取り外しが可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)キャリーカートは、2段階調節可能。
セット内容キャリー付防災リュック・レスキューライス(五目ごはん)・レスキューライス(ピラフ)・レスキュー ラ イス(ド ラ イカレ ー)・7年保存クッキ ー・アルカリ保存水(500ml)×3・マルチレスキューライトⅡ・ブルーシート・エアークッション・ウォータータンク(10L)・三角巾・携帯トイレ(5回分)・ガードポンチョ・使い捨てマスク×2・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・軍手・防災ガイドブック質量(g)約5220寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×170×500
緊急防災17点セット 岸田産業緊急防災17点セット岸田産業
10,000税込11,000
1セット
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・エアークッション・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)・静音アルミブランケット・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・ブルーシート・軍手・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・ゴミ袋 半透明 45L・非常用呼子笛(IDカード付き)・給水バッグ5L・八徳ナイフ・防災ガイドメモ質量(g)約2220電源単4電池×3本(別売)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
安心防災57点セット 岸田産業安心防災57点セット岸田産業
50,000税込55,000
1セット
6日以内出荷
もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。キャリーカートとリュックは取り外しが可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)キャリーカートは、2段階調節可能。
セット内容キャリー付防災リュック×2、マルチレスキューライトⅡ、ブルーシート、ウォータータンク(10L用)、防災ガイドブック/各1、非常用ウェットタオル、エアークッション、防災用ウェットティッシュ(20枚)、アルミブランケット、非常用呼子笛、軍手、防災用簡易ライト、水に流せるティッシュ(10枚)、絆創膏・綿棒セット、アイマスク、耳栓、ウェット手袋、三角巾/各3、携帯トイレ1回分、使い捨てマスク/各6寸法(mm)335×540×350質量(g)約5140電源単4電池×3本(別売)
安心防災29点セット 岸田産業安心防災29点セット岸田産業
30,000税込33,000
1セット
6日以内出荷
もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。キャリーカートとリュックは取り外しが可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)キャリーカートは、2段階調節可能。
セット内容キャリー付防災リュック、マルチレスキューライトⅡ、ブルーシート、ウォータータンク(10L用)、三角巾、絆創膏・綿棒セット、防災ガイドブック/各1、非常用ウェットタオル、エアークッション、防災用ウェットティッシュ(20枚)、アルミブランケット、非常用呼子笛、軍手、使い捨てマスク、水に流せるティッシュ(10枚)/各2、携帯トイレ1回分×6寸法(mm)320×520×160質量(g)約3000電源単4電池×3本(別売)
安心防災24点セット 岸田産業安心防災24点セット岸田産業
20,000税込22,000
1セット
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、ブルーシート、エアークッション、給水バッグ(5L用)、非常用呼子笛、防災用ウエットティッシュ(20枚)、アルミブランケット、軍手、使い捨てカイロ、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ゴミ袋45L(10枚)、紙皿(10枚)、三角巾、非常用ウエットタオル、防災ガイドブック/各1、携帯トイレ1回分×2、割箸×3寸法(mm)310×390×260質量(g)約2050電源単4電池×3本(別売)
安心防災23点セット 岸田産業安心防災23点セット岸田産業
15,000税込16,500
1セット
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ、乾電池式ヘッドライト、八徳ナイフ、水に流せるティッシュ(10枚)、ブルーシート、エアークッション、給水バッグ(5L用)、使い捨てカイロ、使い捨てマスク、軍手、ゴミ袋45L(10枚)、防災用ウエットティッシュ(20枚)、三角巾、アルミブランケット、絆創膏・綿棒セット、非常用呼子笛、防災用簡易ライト、非常用ウエットタオル、ガードポンチョ、防災ガイドブック/各1、携帯トイレ1回分×3寸法(mm)310×390×165質量(g)約1760電源単4電池×3本(別売)
プレミアムアドヘイシブテープ ビッグプレミアムアドヘイシブテープビッグ
2,498税込2,748
1袋(1巻)ほか
当日出荷
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
もしもの時に最低限必要なアイテムを30選揃えました。リュックが防水タイプだから台風などの水害にも強い。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。避難セット/地震/災害/リュック/バッグ/バック/非常用持ち出し袋/非常持ち出し袋/災害対策/地震対策/非常用バッグ/防災用バッグ/給水バッグ/非常用給水バッグ/給水タンク/水缶/ウォータータンク/給水袋/災害対策/防災用品/簡易トイレ/非常用トイレ/女性/男性/一人用/1人用/避難グッズ/最低限/トイレセット内容防水リュック12L、マスク 3枚、三角巾、アルミブランケット、アルミシート、ランタン&ライト、ホイッスル、ラバー手袋、筆記用具セット(ジッパーポーチ付き)、防水ポーチ、携帯用トイレ入れ 3回分、紙皿 3枚、ラップ (30cm×2m)、プラカップ 5個、ポケットティッシュ 2個、ポリ袋 3枚、綿ロープ 7m、綿棒 20本、布テープ、歯ブラシ 3個、スプーン&フォーク、カッター、圧縮タオル 6枚 (35×23cm)、給水バッグ5L、防水スマホケース、エア枕、レインポンチョ、アイマスク、エコバッグ、スマホ充電器(USBケーブル別売)人数1人直径×高さ(cm)(リュック外寸)22×45
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ)DJ-002 エアインテークパーカーDAYTONA(デイトナ)
27,980税込30,778
1着
3日以内出荷
簡易防水+防風+大型エアベンチポケットにより長い季節着用可能なアウトドアパーカー風デザインのエアインテークパーカージャケット。 フードは襟の裏側に丸めて固定可能。全てのポケットは裏地がメッシュ素材で、開口すると通気性が良くなります。 フロント大型ポケットの内側に、携帯などの小物が入る小型ポケットを内蔵。 ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。
仕様簡易防水+防風+大型エアベンチポケット付き対応シーズン春夏秋プロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本
高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ サーモポート高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズサーモポート
24,900税込27,390
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX一般継手用耐スレッドシーラントPERMATEX
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
簡易車庫 MC HOUSE DAYTONA(デイトナ)簡易車庫 MC HOUSEDAYTONA(デイトナ)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1700mmで大型バイク+中型バイクの2台保管も可能。バイク1台ならテントの中で簡単なメンテナンスを行うこともできます。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ1700適合サイズ車体2台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1220寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1700
簡易車庫 MC HOUSE DAYTONA(デイトナ)簡易車庫 MC HOUSEDAYTONA(デイトナ)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1300mmで大型バイクは1台、中型バイク+ミニバイクなら2台保管も可能。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ1300適合サイズ車体1台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1040寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1300
簡易車庫 MC HOUSE DAYTONA(デイトナ)簡易車庫 MC HOUSEDAYTONA(デイトナ)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【ミニバイクやスクーターの保管に最適】 奥行2000mmで125ccとしては大きいPCXも収納可能なサイズ。 前後とも扉が開口する設計なので、住宅街のせまいスペースも有効活用できるモデルです。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 開口部と屋根の高さは大型サイズと同じ約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分にホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ1000適合サイズミニバイク1台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×900寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2000×1000
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチGTG ENGINEERING
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ空気圧センサー カシムラタイヤ空気圧センサーカシムラ(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Barコード長さ(m)(受信モニター側)約3送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります電源(送信センサー)CR1632電池×4個IP等級送信センサーバルブ:IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)紺屋商事(1件のレビュー)
539税込593
1パック(12枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
クッション封筒防水タイプで中身が透けません。 フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。 内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【色】白色無地(マジックで書けます) 【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)40
シールテープ エーモンシールテープエーモン
249税込274
1個
当日出荷
水漏れ・空気漏れをしっかり防止
用途ボルトなどネジ部のシールにテープ幅(mm)13テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1
防水防寒ブルゾン ジーベック防水防寒ブルゾンジーベック
11,980税込13,178
1着
3日以内出荷
裏アルミとボリューム中綿使用。 高い保温性の防水防寒 ボリューム中空中綿を使用した空気の層による高い保温性と裏地アルミプリントで衣服内の温度を外に逃さない。 過酷な真冬の現場に向けた防水防寒です。 230g/m2のボリューム中空中綿を使用 裏地アルミプリントが遠赤外線を反射して保温効果を高めます。 首内側フリース素材で暖かく優しい肌触り 反射テープがアクセント 目貼りシール仕様
ブルー種別長袖ブルゾン機能防水性、透湿性、防風性混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×19.5耐水圧(mm)10000仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部)
防水防寒コート ジーベック防水防寒コートジーベック
14,980税込16,478
1着
3日以内出荷
裏アルミとボリューム中綿使用。 高い保温性の防水防寒 ボリューム中空中綿を使用した空気の層による高い保温性と裏地アルミプリントで衣服内の温度を外に逃さない。 過酷な真冬の現場に向けた防水防寒です。 230g/m2のボリューム中空中綿を使用 裏地アルミプリントが遠赤外線を反射して保温効果を高めます。 首内側フリース素材で暖かく優しい肌触り 反射テープがアクセント 目貼りシール仕様
ブルー種別コート機能防水性、透湿性、防風性混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×19.5耐水圧(mm)10000仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部)
防水防寒パンツ ジーベック防水防寒パンツジーベック
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
裏アルミとボリューム中綿使用。 高い保温性の防水防寒 ボリューム中空中綿を使用した空気の層による高い保温性と裏地アルミプリントで衣服内の温度を外に逃さない。 過酷な真冬の現場に向けた防水防寒です。 230g/m2のボリューム中空中綿を使用 裏地アルミプリントが遠赤外線を反射して保温効果を高めます。 首内側フリース素材で暖かく優しい肌触り 反射テープがアクセント 目貼りシール仕様
仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部)種別パンツブルー混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100股下(cm)76機能防水性、透湿性、防風性耐水圧(mm)10000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら