カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 配管用ワンタッチ管継手(7)
    • くい込み管継手・インサート管継手(6)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • コガネイ(2)
形状
形状
エルボ(5)
形状
ストレート(6)
形状
メスストレート(1)
形状
違径ソケット(2)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 4(2)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(6)
管接続口径
  • 1/8(12)
  • 1/4(11)
  • 3/8(8)
  • 1/2(4)
  • M3(1)
  • M5(4)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(13)
ねじの種類
  • M(4)
  • R(10)
  • Rc(5)
M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0~7.5(1)
  • 0.3(15)
  • 0.78(1)
  • 0.8(8)
  • 1(59)
  • 1.2(1)
  • 1.5(56)
  • 3(1)
  • 40.3(2)
  • 47(2)
  • 51(1)
  • 55.8(1)
  • 71(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー継手」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグとソケットRoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)RoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)
1,590税込1,749
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ)ネジレ防止継手付コイリングチューブPISCO(ピスコ)
2,746税込3,021
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)8×5チューブ色最高使用圧力(MPa)0.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ネジレ防止継手 PISCO(ピスコ)ネジレ防止継手PISCO(ピスコ)
449税込494
1個
8日以内出荷
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
仕様シーロック加工形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプネジレ防止用タイプ接続ねじ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイTACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールドコガネイ
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)137接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイTACねじ配管用継手 エアマニホールドコガネイ
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
金型温調継手 ストレート PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストレートPISCO(ピスコ)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
金型温調継手 エルボ PISCO(ピスコ)金型温調継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)ストップフィッティング ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら