73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)26 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法H(mm)19 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用 流体空気・水 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)エンジニアリングプラスチック 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグソケット 適合流体空気
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ3/8 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
939 税込1,033
当日出荷

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 材質(本体)エンジニアリングプラスチック 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)90 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)130
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ1/4 タケノコ外径(Φmm)9
1個
929 税込1,022
当日出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途軽量・小型空気配管用 流体空気 取り付け形状ナット ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 接続方式ワンタッチ式 仕様ウレタンホース取り付け用 質量(g)27.6 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
取り付け形状ナット 使用流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 接続方式ワンタッチ式 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 流体空気・水 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 材質(本体)アルミニウム合金 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)35
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)