6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネクサスエアーロックドエアー専用フィルム
エコ商品
エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。チューブタイプで梱包物の底に敷く用途に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販 ミシン目(mm)150ピッチ フィルム寸法(mm)400 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1ケース(2巻)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ネクサスエアーロックドエアー専用フィルム
エコ商品
エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。バブルタイプで梱包物を包んで保護する用途に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販 ミシン目(mm)174 フィルム寸法(mm)400 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1ケース(2巻)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

「キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」は、通常のしょうゆと違い、「火入れ」(加熱処理)をしていない、しぼりたての生しょうゆです。生ならではの鮮やかな色、さらりとした旨み、穏やかな香りで素材の持ち味を引き立てます。旨み豊かなので、つけ・かけはもちろん、調理でひときわ香りたち、炒め物や煮物にもおすすめです。容器は、しょうゆが空気に触れない二重構造の「密封ecoボトル」を採用し、開栓後常温保存で120日間しょうゆの鮮度を保ちます。ボトルを押すとしょうゆが出て、戻すと止まる「押し出し式」なので、一滴から欲しい分まで注ぐ量を自在に調節でき、片手でも注ぎやすい形状です。PET素材を使用しているのでリサイクルでき、鮮度を保つ機能と使いやすさに加え、環境への配慮も兼ね備えています。
内容量(mL)450/本 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180080 バイオマス配合率(%)10
1箱(450mL×12本)
3,798 税込4,102
9日以内出荷

「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ 減塩しょうゆ」は、コクと旨み、しょうゆの風味がしっかりと感じられる味わいリッチな減塩しょうゆです。通常のこいくちしょうゆ(食塩分17.5%)に比べて、食塩分を40%カットしました。しょうゆの旨みはそのままに、塩分だけを取り除く製法で仕上げているので、通常のこいくちしょうゆと同じようにお使いいただけます。刺身やおひたし、煮物や炒め物など、普段のお料理に幅広くお使いいただけます。容器は、しょうゆが空気に触れない二重構造の「密封ecoボトル」を採用し、開栓後常温保存で120日間しょうゆの鮮度を保ちます。ボトルを押すとしょうゆが出て、戻すと止まる「押し出し式」なので、一滴から欲しい分まで注ぐ量を自在に調節でき、片手でも注ぎやすい形状です。PET素材を使用しているのでリサイクルでき、鮮度を保つ機能と使いやすさに加え、環境への配慮も兼ね備えています。
内容量(mL)450/本 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180080 バイオマス配合率(%)10
1箱(450mL×12本)
3,798 税込4,102
9日以内出荷