22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CEJN(セイン)レギュレーター 652型
エコ商品
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEJN(セイン)レギュレーター 651型
エコ商品
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 質量(g)約480 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)【目盛】85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。ワンタッチ継手で簡単接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途設備及びエアツールの入力圧力確認 トラスコ品番818-7269 材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄 呼称動圧くん 電池CR2023リチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
出力(kW)0.2 タンク容量(L)空気:5.5 最高圧力(MPa)0.65 騒音値(dB)54 電源仕様AC100V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 形状パネル突出形・横目盛形 質量(g)約120 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20~60 精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。 質量(g)約200 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-10~50 精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応) タイプ外部電源タイプ 電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下 温度範囲(℃)-10~60 出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 ) 出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA 出力電流(mA)4~20(上限22) パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P 負荷抵抗400Ω以下 圧力(kPa)0~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm 長さ(mm)20 幅(mm)25.4 定格電圧(V)3.5 電源電圧(V)3.125~5.5V RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流10mA
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 最高使用圧力(MPa)0~0.1 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気 周囲温度(℃)5~40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)