エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ
適合高圧ゴムホース
材質スチール
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
こんなお得な商品も!

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
適合チューブ外径(Φmm)12
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状チーズ
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100
形状ユニオンティー
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー チーズ
使用温度範囲(℃)0~60
エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)150
呼び径(mm)20
温度(℃)0-60
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)230
呼び径(mm)20×13
温度(℃)0-60
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状二方チーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)402
呼び径(mm)20×13
温度(℃)0-60
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスチーズ
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスチーズ
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)25
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状サービスチーズ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状チーズ
材質(本体)SCS13又はSUS304
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状チーズ
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rc
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5728
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじチーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状チーズ
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rp
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
関連キーワード
1
2
3
次へ