掘込み加工の要らない面付タイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして
付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)(ドア)100以内
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別面付型
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
開き角度(度)(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質SUS304
耐荷重(kg)20
適合扉厚(mm)25~45
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本)
適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用
材質アルミ
出幅(mm)40
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。取付ビス付。
材質スチール
長さ(mm)865
色黒
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65
高さ(mm)受座:30
奥行(mm)受座:35
全高(mm)40
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65
高さ(mm)受座:30
奥行(mm)受座:35
全高(mm)110
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
新感覚のスタイリッシュなハンドル。 インパーツとアウトパーツを組合せるツマミのようなハンドルです。4×25ビス付。
用途ツマミ、取手に使用
材質アルミ
出幅(mm)17
床側への取り付けは面付なので、埋め込み作業が不要です。
ドアを体や手で押すだけで出入りができるハンドフリー仕様です。
開けた後はゆっくり自動的に閉まるドアクローザー機能付き。
開閉90°で止まるストップが付き。
既存のフロアヒンジと交換する場合は、既存のフロアヒンジを取り出し、床仕舞をしてから取り付けをしてください。
用途リフォーム、新設
付属品プラグ、木ビス、マイナスドライバー
寸法(mm)オープン時の壁面とのすき間:43(扉厚40、チリ6の場合)
タイプ中心吊り(自由開き)
適合扉厚(mm)木製扉:40~45、鋼製扉:36~45
関連資料(0.3MB)
適合扉質量(kg)~100
扉幅(mm)~1000
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付
材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質SUS304
耐荷重(kg)20
適合扉厚(mm)25~45
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
建築金物シリーズです。
寸法(mm)62
アズワン品番64-3220-12
1個
¥799
税込¥879
11日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質樹脂
長さ(mm)4000
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×17.5
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。
色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。
材質鉄
色黒艶消し
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)17
高さ(mm)12
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。
用途鉄扉、重量扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)100
仕上HL
適合扉鉄扉・重量扉
開き角度(度)100以内
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)40
高さ(mm)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ