「エイト 009-2」の検索結果

93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型
1セット(7本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1個(7本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトに収納できるメタルケース。材質はサンフラッグ独自の特殊鋼を使用しています。優れた熱処理を施しています。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)6 形状ナイフ型 トラスコ品番853-3407 セット内容2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 計6本 サイズ6 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角
1セット(6本)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
形状ナイフ型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 組本数6 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 トラスコ品番366-8991 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g)128 硬度HRC52-56 表面処理黒染め
1セット(7本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
質量(g)145 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 トラスコ品番125-2127 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 形状ナイフ型 組本数7 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
1個(9本組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224) 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番432-8434 セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)558 ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)428 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0731
1セット(9本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さの9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番432-8531 セット内容TTR-1.5、TTR-2、TTR-2.5、TTR-3、TTR-4、TTR-5、TTR-6、TTR-8、TTR-10(各1本) 質量(g)214.5 ホルダー9本組用ベタホルダー
1セット(9本組)
5,498 税込6,048
当日出荷

特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
幅(mm)8 厚さ(mm)2 長さ(m)9 寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 他社品番インレット品番:081628
1巻
3,198 税込3,518
翌々日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 トラスコ品番811-6452 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本) 材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
1セット
5,598 税込6,158
翌日出荷

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
589 税込648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さの9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 セット内容TTR-1/16、TTR-5/64、TTR-3/32、TTR-1/8、TTR-5/32、TTR-3/16、TTR-1/4、TTR-5/16、TTR-3/8(各1本) ホルダー10本組用ベタホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(100個)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さインチサイズ六角棒11本とナイフタイプ009-4のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-1/4、014-5/16、014-3/8、014-1/2、014-9/16(各1本)+ナイフ009-1(1丁) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(15本組)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
RoHS
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト フルセット
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
669,800 税込736,780
6日以内出荷

MAC8(マックエイト)配線用端子
RoHS
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
RoHS
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき
1袋(100個)
2,240 税込2,464
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約295 出力(W)合計:130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。 入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A 保証期間2年 USBポート数4 ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示 出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約9kg。ウエイト20本。1個約450gのウエイトを10ヶ所のポケットより着脱可能。※1ポケットに2ウエイト入ります。ベルクロベルトでしっかり装着できます。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。本品は超高負荷につきプロアスリート専用です。一般のユーザー様はご使用にならないでください。この注意事項を怠った場合の故障や怪我、事故については、一切責任を負いかねます。
本体寸法(mm)450×220×45(ベルト含まず) アズワン品番68-5564-67 素材ナイロン、フォーム、ベルベット、PP(エッジ)、ウエイト/スチール(棒状)
1組
37,998 税込41,798
4日以内出荷