折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
規格M5~M12
記号1、2、3
下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用
差込角(sq.)1/2
サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)45
ドライブサイズ3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適
セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11
材質クロームバナジウム鋼
先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm
本体質量(g)230
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
付属ビット6本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
こんなお得な商品も!
ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8
サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)18
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!
エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
こんなお得な商品も!
エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック
全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80
質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)
適合ボルト径3・4・5・6・8mm
1セット(5本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに
トラスコ品番378-6439
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクリューエキストラクター。高価なねじ切りツールなしで、ねじ山がなめたねじを取り外すことができます。ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します。ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています。
ねじ山対応:M2.5-M6
寸法l1(mm)45
寸法l(mm)160
質量(g)116
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。
材質4140(クロムモリブデン)
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.68MB)
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。
材質8660(ニッケルクロムモリブデン)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.68MB)
欧州車純正ロックボルト取り外し用
セット内容外部センタリングガイド×3 、超硬ドリル×2 、エキストラクター×4、インパクトエクステンションホルダー×1 、エキストラクター取り外しソケット×1 、17mmリム保護ソケット×1
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
関連キーワード