26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用 差込角(sq.)1/2 サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
8,998 税込9,898
当日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途ホイールナット用 差込角(sq.)1/2 サイズ(mm)17/19/21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷

インジェクターの取外しに使用します。
用途Land Rover Discovery3・Discovery4 ・ New Range Rover ・ Land Rover Sport 主な適合純正品番303-1127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

適合車種E70(フロント、リア)、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30、F31、F32、F33、F34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
適合車種E39 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

用途旧タイプ自動リンケーシアジャスター用 32mmレンチと一緒に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

用途サブフレームブッシュの交換に使用します。 適合車種W164 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

JTC4101 サブフレームブッシュエキストラクター&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W216・W221 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

JTC4441 BMW ディファレンシャルフロントブッシュエキストラクター JTC 動画あり
フロントサブフレームのデフ用ブッシュ脱着用。
適合車種BMW:5, 6, 7 series F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。 適合車種W203 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W140・W220 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途リアサブフレームのブッシュ交換に使用します。 適合車種E46・E85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷


JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
JTC逆タップセット
エコ商品
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷


ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷