32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも 仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ホビー・工作・補修などに最適です
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ステンレス製(SUS304 #400) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)75 内径B1(Φmm)71.8
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ形状変形ジョイント 材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)60.5 内径B1(Φmm)57.5
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)140 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)42.7 内径B1(Φmm)39.5
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)50.8 内径B1(Φmm)47.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質ステンレス製(SUS304) 付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) タイプ標準タイプ 丸棒径R(Φmm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール 材質(バンド)ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エキスパンションバンド(S字方式)のアジャストに使用。
用途サイズ:長さ86mm×幅36mm×最大位置18mm厚
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー。内圧制御安全弁による高い安全性。エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現。短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー
用途自動車用バッテリー 幅(mm)175 定格電圧(V)12 下部形状B13 端子位置L
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。
適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属) 材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)アクリル塗装 色調(外枠)マンセル5F2.5/1
1個
5,998 税込6,598
32日以内出荷

材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)粉体塗装 色調(外枠)マンセルN1.5
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷