226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも 仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 ノーブランド カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。 切断公差内外径(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,550 税込5,005
3日以内出荷

材質SS400 種類ますぶた 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。 材質スチール エポキシ粉体塗装 厚さ(mm)7
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに!伸縮できるタオル掛けタオルの幅やスペースに合わせて伸縮できるタオルハンガー。 伸縮式でハンドタオルから大きめのタオルまで。有効内寸(約)23~37cmまで伸縮。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。
ホワイト 材質本体/ABS樹脂、パイプ/ステンレススチール、マグネット(EEA特殊シート付き)、補助板/ステンレススチール、両面粘着シール 質量(g)190 耐荷重(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285~430×38×45
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質鉄(アルミメッキ管) 全長(m)1 セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm)500 セット内容クランプ付き(2個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


材質鉄/メッキ管 全長L(mm)500 付属品エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプ形状J型 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄製(メッキ管) 全長L2(mm)800
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(m)1 セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

伝説のマシンに更なる可能性を。最新のブレーキ専用材を使って、現代のテクノロジーで蘇った旧車専用ディスクです。リアディスクもノーマルのディメンションを踏襲し、ボルトオン設計になっています。ソリッドタイプ、ホールタイプ、Z1-R 1型専用ホールの3種類からお選びいただけます。一部の旧車はリアディスク径がフロントと同径であることが多く、 重量面でもコントロール面でも現代の車両と比べて扱いにくい部分があります。サンスターではリアディスクにノーマル径Φ290mmからΦ250mmへの小径化を設定することで、 ノーマル径の-27%(メーカー比)の軽量化とコントロール性を向上させました。
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ形状45度曲げ 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) タイプ45度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)200
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷

パイプ形状異径ジョイント セット内容クランプ付き(2個) 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100 材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム 段数1段 天場寸法(mm)600×450 最大使用質量(kg)100 設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です
1枚
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ形状75度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質ステンレス製(SUS304 #400) タイプ75度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)