25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。 材質スチール エポキシ粉体塗装 厚さ(mm)7
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
1セット(4個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質SUS304 寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g)60
1個
679 税込747
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交換することで古土の細かさを調整できます。
材質アミ/エキスパンドメタル(二重焼入) 直径(Φmm)390
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一度使用した用土の古根、毛根等を分別し再利用。古土をドラムへ入れてハンドルを回すだけ!古土だけが落下します。
材質本体/鉄製(二重焼付)、アミ/エキスパンドメタル(二重焼入) 直径×高さ(cm)41×55 アズワン品番64-3245-40
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目) 材質SWRM/溶融亜鉛めっき 寸法L=500 連結方法連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷


3段式のため焼きスペースが非常に広く一気に約20Kgの芋を焼くことが可能です。1,2段目はエキスパンドメタル。3段目は底板にパンチング穴が明けてあり玉石を敷き詰めます。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg) 材質 質量(kg)約76 タイプ保温スペースあり ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×970(取手・蓋止め金具含まず) 入数1台
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層 質量(kg)6.1 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47 消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 20A 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)