空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
スポーティーなM2サイレンサーに焼き色無しのソリッドなチタンパイプの組み合わせで軽快感をUP。歯切れ良いサウンドとメリハリのあるパワー特性で、小排気量ならではの機動力にさらに拍車をかけます。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○、アンダーカウル:-
形状フルエキゾースト、集合:1-1
色ステンレスポリッシュ
タイプ機械曲げステンレス/M2 Sus
適合車種GD250N(14)
車輌型式車両型式:GD250N 仕向け地:日本
1セット
¥64,980
税込¥71,478
41日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)30
使用流体圧縮空気
接続口ワンタッチ配管
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種CB400SF Revo(08-13)、CB400SB Revo(08-13)
車輌型式車両型式:EBL-NC42 仕向け地:国内
1セット
¥119,800
税込¥131,780
41日以内出荷
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)10
最高使用圧力(MPa)0.03
有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スイングバックライト専用エキゾーストフィルターHEPAになります
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)樹脂
接続方式ワンタッチ配管
消音効果(dB)20以上
圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に!
特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。
0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。
排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。
消音効果:35dB以上。
フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。
用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。
排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。
質量(kg)0.55
使用温度範囲(℃)5~50
接続口径(Rc)d:3/8
最高使用圧力(MPa)0.1
固形粒子除去(μm)0.01
最大流量(L/min)(ANR)750
関連資料(1.73MB)
圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に!
特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。
0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。
排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。
消音効果:35dB以上。
フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。
用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。
排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。
関連資料(1.73MB)
部品名称エキゾーストマニホールド
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB)
図解Noエクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.47、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.24、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.47、SSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.24、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.22、MX-501 ギヤケース部品_No.24、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.27、SSA-E500DX エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.17、SSA-E500KP エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.17、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.47、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.47、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.22、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.24、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.24、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.17
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
部品名称エキゾーストマニホールドパツキン
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB)
図解NoSSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.23、SSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.23、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.48、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.28、MX-501 ギヤケース部品_No.25、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.25、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.48
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
部品名称ガイド(エキゾーストバルブ)
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.58MB) 展開図14(1.58MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.58MB) 展開図39(1.34MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.41MB) 展開図42(1.41MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.41MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.45MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.8、SSA-Z600 シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.8、SSA-S611 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.7、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.14、SSA-G550 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.7、BSA-950シリーズ エンジン シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ部品_No.8、SSA-Z600MAT シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.8、SSA-V600C-1 エンジン (シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.7、SSA-S1002(4)-1 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.7、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.7など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
低速トルクを出しながらミドルクラスならではの回して楽しい特性を追求。伝統のサウンドとパワーフィールを継承しています。機械曲げステンレスエキパイ+カーボン、またはステンレスサイレンサーの2タイプ。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種BALIUS2(-08)
車輌型式車両型式:BA-ZR250B 仕向け地:国内
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種CB400SF(99-07) CB400SB(05-07)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種XJR400/R/S(93-08)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種ZEPHYR χ(96-00)、ZEPHYR400(89-95)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種ZRX400(94-00) ZRX400-2(94-00)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD/CAT Ca
適合車種ZRX400(01-08)、ZRX400-2(01-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR400E 仕向け地:国内
1セット
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種CB400SF(92-98 verS/R対応)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
気の遠くなるようなテストを繰り返し生み出された珠玉の1本。様々なサイズの大径チタンパイプを繋ぎ合わせ、立ち上がりからピークまでどこまでも伸びるパワーフィーリングを実現。排気量アップにも余裕で対応。パイプ径をΦ38からΦ50.8としノーマルからチューンドエンジンまで幅広く対応。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:
形状フルエキゾースト、集合:1-1
色チタン
タイプ機械曲げチタン/M2 Ti
適合車種KSR110(-08)
車輌型式車両型式:BC-KL110A
1セット
¥52,980
税込¥58,278
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD/CAT Ca
適合車種ZEPHYR χ(01-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR400C 仕向け地:国内
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
気の遠くなるようなテストを繰り返し生み出された珠玉の1本。様々なサイズの大径チタンパイプを繋ぎ合わせ、立ち上がりからピークまでどこまでも伸びるパワーフィーリングを実現。排気量アップにも余裕で対応。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:
形状フルエキゾースト、集合:1-1
色チタン
タイプ機械曲げチタン/M2 Ti
適合車種KSR110(-08)
車輌型式車両型式:BC-KL110A
1セット
¥57,980
税込¥63,778
41日以内出荷
低速トルクを出しながらミドルクラスならではの回して楽しい特性を追求。伝統のサウンドとパワーフィールを継承しています。機械曲げステンレスエキパイ+カーボン、またはステンレスサイレンサーの2タイプ。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色ステンレスポリッシュ
タイプ機械曲げステンレス/STD Sus
適合車種BALIUS2(-08)
車輌型式車両型式:BA-ZR250B 仕向け地:国内
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-2-1
色カーボン
タイプ機械曲げチタン/V Ca
適合車種CB1300SF(98-02)
車輌型式車両型式:SC40 仕向け地:国内
1セット
¥139,800
税込¥153,780
41日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:×
形状フルエキゾースト、集合:4-2-1
色チタン
タイプ機械曲げチタン/V Ti
適合車種GPZ900R NINJA(ALL)
1セット
¥149,800
税込¥164,780
76日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-2-1
色チタン
タイプ機械曲げチタン/V Ti
適合車種CB1300SF(98-02)
車輌型式車両型式:SC40 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:1-1
色チタン
タイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti
適合車種CBR250R(11-13)
車輌型式車両型式:JBK-MC41 仕向け地:国内
1セット
¥81,980
税込¥90,178
41日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ