軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)0.05
使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード