軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。
用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。
材質スチール、ABS、EVA
質量(kg)11
耐荷重(kg)90
表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030
保証期間1年
1台
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。
材質スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)35.5
消費電力(W)50
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365
アズワン品番64-5288-58
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント
材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン)
質量(kg)約14
電源単3乾電池×2本
耐荷重(kg)90
連続使用時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×91×112.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク。電源不要でお好きな場所で運動可能。コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納。ダイヤル一つで負荷調節が可能。机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる。組み立て不要。ペダルベルト付き
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント
材質スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR
質量(kg)2.2
連続使用時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×43×28
負荷方式摩擦負荷方式
制限体重(kg)90
お家でスイスイエクササイズができる!テーブルがついているのでPC作業などをしながら運動ができる!リモートワークの運動不足解消日ももってこいなテーブル付きエクササイズバイクです。
その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。
折りたたみができて収納も楽々!
運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。
多機能メーターで運動量が一目でわかる
普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。
ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持
付属品電池単四1本(動作確認用)
材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム
寸法(mm)ペダル:85×100×*
耐荷重(kg)80
シートサイズ(mm)270×210×60
機能メーター(TIME:運動時間、SPEED:現在の速度、DIST:疑似走行距離、ODO:総走行距離、CAL:消費カロリー)
座面高さ(mm)730-820(ピッチ20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×53×116
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×1120
負荷方式マグネット式、負荷無段階調整
商品タイプテーブル付き
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。
材質本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法(cm)37×40.3×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1
材質スチール、(メーター)ABS
電源単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)15
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質ステンレス
寸法(mm)680×285
耐荷重(kg)400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
健康器具用のフロアマット。バイクやステッパーなどの使用に重宝。
静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果に。収納に便利なマジックテープ付き。
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。
材質PVC
質量(kg)1.2
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×1000×6
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
FA221Yは、背もたれと座面の角度を調節することでこれ1台で腹筋運動やダンベルトレーニングなど多彩な運動に活用できます。収納時はコンパクトに折りたたみでき、収納場所を選びません。また、移動用ハンドルが付いており持ち運びもラクラクです。シットアップベンチ、フラットベンチ、インクラインベンチの3WAY。背もたれ傾斜角度7段階調節可能(-20°~80°)。座面傾斜角度2段階調節可能(-20°~0°)。レッグパッド2段階調節可能。ヘッドレスト付。移動用ハンドル付。折り畳み収納可能
付属品レッグパッド×2個、ヘッドレスト×1個
材質スチール、PP(ポリププロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)
質量(kg)約12.5
耐荷重(kg)120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×1450×1150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×880×250
アズワン品番65-0509-46
角度調節【背もたれ傾斜】7段階(-20度~80度)、【座面傾斜】3段階(-20度~0度)
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
スマートフォンやミニタオルを置くことができる便利な小物トレー付き。
マグネット負荷調節8段階。漕ぐ負荷レベルをお好みで調節できます。
体格に合わせてサドルの高さを調節可能。
わかりやすい簡単ボタン操作。機械が苦手な方でも安心!
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
付属品単3乾電池×2本、工具2種
材質スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)約14
電源単3乾電池×2本
連続使用時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×94×108、折りたたみ時:約46×42×135
適応身長(cm)約160~180
サドルの高さ(mm)約735~825(18ピッチ7段階)
負荷方式マグネット負荷方式(8段階)
制限体重(kg)90
1台
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可
質量(kg)70
背もたれ95~120°(無段階調節)
表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280
適応身長(cm)145以上
アズワン品番7-6062-01
シート高(cm)約57~61
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260
松吉医科器械コード24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
固定式トレーナー使用時に前輪に装着してバイクを水平に保つのに加え、5段階の高さ調整機構によって最大で6%の登り勾配を再現。
地面への接地部分にはアンチスリップラバーを採用し、滑りにくくトレーナーの振動を軽減するよう配慮。
裏面にはELITE固定式トレーナーのハブ固定シャフトに合わせた穴が設けてあり、使用しない際はトレーナーに取り付けて収納できます。
最大タイヤ幅60mmまで対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)3.8
寸法P(mm)2.34±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)1.5
角度θ(°)40°
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)31.5
おうちでスイスイエクササイズ!
天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける...
そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします!
その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。
折りたたみができて収納も楽々!
運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。
多機能メーターで運動量が一目でわかる
普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。
ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持
付属品電池単三2本(動作確認用)
材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム
寸法(mm)ペダル:90×65×30
耐荷重(kg)80
シートサイズ(mm)210×250×80
機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)
座面高さ(mm)740-840(ピッチ20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290
負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
インテリアに調和するデザインのフィットネスバイク。新マグネット負荷システムの採用により静音性を実現。
体格に合わせてハンドル、サドルの高さ調節が可能。ハンドル部分は4WAYの持ち方が可能でお好みの姿勢で運動可能。
ハンドルを握るだけで心拍数の測定が可能。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。
用途エクササイズ、運動に。
家庭用/組立簡単/測定機能/タブレット可/安全設計/微調整可能/エクササイズバイク/トレーニングバイク/固定式バイク
材質スチール、ABS、PP、PU、PVC
質量(kg)34
耐荷重(kg)120
連続使用時間(分)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×120×123.5
適応身長(cm)約150~180
高さ調節【サドル】10段階(85~107.5cm)【ハンドル】7段階(99~113cm)
負荷方式【負荷】8段階(マグネット負荷方式)
関連キーワード