EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)3/8
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
精度(%)±3
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
精度(%)±3
トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。
鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。
設定トルクに達しない限りマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。
マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。
マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。
精度±3%
寸法B(mm)4
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)9.5
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質金属部:クロムバナジウム鋼
全長(mm)250
差込角(inch)3/8"
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)258
サイズ10
質量(g)224
外径(Φmm)23
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-94
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)250
トラスコ品番438-0631
質量(g)390
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)3/8
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)3/8SQ
定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)1/2SQ
定格絶縁電圧(V)1000
使いやすいラチェットレンチです。
石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)254
差込角(mm)12.7
トラスコ品番280-7009
質量(g)440
認定取得米国認定機関FMRC
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
全長(mm)250
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA642LJ-410
1個
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
様々な長さのノーズエクステンションを用意。
用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。
差込角(mm)72
トルク調整範囲(N・m)100~2000
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)245
色シルバー
差込角(mm[inch])3/8
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード