300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30 差込角(mm)9.5 セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
3,298 税込3,628
当日出荷

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



超硬シャンク 最大突出し量:T部の長さを目安として下さい。 センタースルー仕様で内部給油に対応しています。
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールシャンク 最大突出し量:T部の長さを目安として下さい。 センタースルー仕様で内部給油に対応しています。
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

1本
1,510 税込1,661
翌日出荷

1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用 アズワン品番67-5849-03
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷


スクリューフィットタイプ 内部給油式 スクリューフィットタイプは内部給油式となります。 センタースルー仕様のエクステンションバーに取り付けてのご使用を推奨します。 穴の繰り広げにはこちらをご使用ください。
タイプスクリューフィット 傾斜角度(°)20
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DXZ-08 合体工具 9点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35 質量(g)968 セット商品数9 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm 関連資料(8.37MB)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷


RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 9mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
309 税込340
7日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)クローフートレンチセット6.3(9pcs)
エコ商品
差込角(mm)6.3 付属品メタルケース トラスコ品番118-5080 セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13 材質特殊鋼 質量(g)580 ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9丁)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

セット商品数9 差込角(inch)3/8 セット内容ディープソケット/8、9、10、11、12、13、14mm・スライディングTバー・首振りエクステンションバー10
1セット(9点組)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバー
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4 セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)W187×D113×H42 アズワン品番65-2491-57 ソケット長さ(mm)16
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。 材質本体:炭素鋼 差込角(mm)6.35 外径(Φmm)9 軸(mm)6.35 首振り
1本
1,290 税込1,419
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。 ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)9.5 セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。
セット商品数20 差込角(mm[inch])6.3角[1/4]、9.5角[3/8] トラスコ品番370-8438 セット内容【差込角6.3mm角】ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/50・100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm、六角ビット/3/4/5/6/8【差込角9.5mm角】ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー75・150mm、ソケット(9.5mm角)/10/12/13/14/17/19mm 質量(kg)1.4 ケース寸法(mm)260×150×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個組)
15,980 税込17,578
当日出荷