1セット
¥42,980
税込¥47,278
59日以内出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に
付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
質量(g)320
対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)
質量(g)794
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1
モデル番号:883
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様個数 = 5セット内容 = 2.5、3.3、4.2、5、6.8 mm材質 = 合金鋼ケースの材質 = プラスチックスクリューエクストラクタセット、プラスチックケース
1セット(1個)
¥3,340
税込¥3,674
6日以内出荷
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
仕様メタルケース入り
角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番821-9130
セット内容ソケットハンガー、7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)365
ソケット内容BEX-3080、3100、3120、3130、3140、3170、3190
2018年トラスコ掲載ページ4 0169
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車
適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
トラスコ品番859-3994
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)2.57
1セット
¥98,980
税込¥108,878
60日以内出荷
仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50
トラスコ品番859-4089
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)397
差込角(mm)12.7
1セット
¥26,980
税込¥29,678
60日以内出荷
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械
仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り
トラスコ品番859-3993
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)1.16
適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
1セット
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
仕様XZN M10
トラスコ品番859-4087
材質クロムバナジウム鋼
全長140mm
質量(g)173
差込角(mm)12.7
1セット
¥11,980
税込¥13,178
60日以内出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
材質S45C
1セット
¥76,980
税込¥84,678
59日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610)
質量(g)227
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2
モデル番号:880
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615・35620)
質量(g)794
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-25
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-1
モデル番号:882
1セット
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
トラスコ品番115-6475
セット内容35595 35600 35605 35610
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615)
質量(g)454
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4
モデル番号:881
1セット
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
トラスコ品番115-6477
セット内容35600 35605 35610 35615 35620
1セット(5個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番115-6476
セット内容35600 35605 35610 35615
1セット(4個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
角が丸く磨り減った、固く錆びついたボルトやナットにガッチリ噛み込んで簡単に緩める事ができる特殊形状コンビネーションレンチです。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19
セット商品数7本組
1足
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。
セット内容10・12・14mm
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14
質量(g)450
1セット
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様下穴ドリル付
セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
【セット内容】3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm,14mm。差し込角は、3/8”
用途ネジの締め、緩め
色ブラック
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
個数 = 2。セット内容 = いいえ 4 、 5 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
個数 = 2。セット内容 = いいえ 2 、 3.3 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
個数 = 2。セット内容 = いいえ、 6 、 9.5 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ