汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)426
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
汚れや油分等をすばやく落とします。
樹脂パーツやガラスにも使用できます。
ノーコンパウンドタイプです。
コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング
特性傷消し、防汚
成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤
トラスコ品番828-2671
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性汚れ落とし、コーティング
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
汚れを落として、ガラス系コーティングがこれ1本でできるシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで、ボディーに付いた水アカ等の汚れをスッキリ落とし、さらに、ガラス系ポリマーによりコーティングがかかります。
ポリマー被膜が塗装面と密着し、深い艶と、雨・汚れを弾く高い撥水効果を与えます。しかも、耐久性に優れたコーティング効果が約50日持続します。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・コーティング被膜を守ります。
エックスマールワン コーティング スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
容量(mL)700
適合全塗装色対応
性質水アカ落とし、撥水
付属品特大スポンジ(黄)×1
質量(g)836
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102
危険物の類別非危険物
1本(700mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。
雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水
タイプスプレータイプ
成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番828-2670
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.651L
危険物の性状水溶性
1本(651mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
これ一枚。水なし洗車&コーティング!
拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
質量(g)250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23
危険物の類別非危険物
効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
1個(12枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
自動車用ボディー用に最適設計の多目的クロスです。
固形・液体・半ネリ等、様々なワックスの塗り込み・仕上げに使用でき、均等で薄いワックス膜を形成することが出来ます。
また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にもご利用頂けます。
材質マイクロファイバー
質量(g)47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×128×20
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
4日以内出荷
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄
適合油膜除去
成分水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番828-2669
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.651L
危険物の性状水溶性
1本(651mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。
汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK!
泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。
洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。
また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。
濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ
タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
質量(g)462
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。
トラスコ品番380-8556
質量(g)401
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。
油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。
また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。
汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。
さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。
X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。
容量(mL)480
質量(g)535
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65
対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
¥599
税込¥659
欠品中
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状液体
成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。
Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。
石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。
UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護
液性弱酸性
成分保護剤、増粘剤、水
トラスコ品番828-2672
危険物の類別非危険物
1本(651mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用
特性傷消し
付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス
危険物の類別非危険物
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。
洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。
コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング
質量(g)375
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50
危険物の類別非危険物
1本(240mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード