26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセル統計は、Excelのメニューに統計解析の手法を追加する統計解析ソフトです。Excel上のデータをそのまま統計解析でき、直感的に使用できます。スクリプトやコードの入力は不要です。初めて統計解析する方でも、ロジスティック回帰分析、カプラン=マイヤー曲線、ROC曲線を最短5分で出力できます。1つのエクセル統計にすべての機能を搭載しています。追加オプションを購入する必要がありません。基本から応用まで、よく用いられる統計解析手法を120以上搭載しています。エクセル統計を統計解析に利用した論文がNature、Scienseなど多数掲載されています。医学分野をはじめ、理工学、農学、教育学など幅広い分野で利用されています。
対応OSWindows10/8.1/8/7 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エクセル上で動作する多変量解析ソフト。エクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力され、レポート作成などの利用に大変便利です。マーケティング戦略ツール「STP分析」を新規搭載しました。販売戦略解析がより便利になりました。「重回帰分析」「因子分析」などといった多変量解析の定番だけでなく、「正準判別分析」「正準相関分析」「ロジスティック回帰分析」「カッパ係数」なども搭載しています。統計解説書として『例解 多変量解析ガイド -EXCEL アドインソフトを利用して-』(内田治・福島隆司、東京図書)を同梱しています。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

多変量解析は、現象を分析するツールとして広く用いられている。本書は、できるだけ多くの具体的事例を紹介・解説し、ユーザーの立場から様々な手法の使い方について具体的な指針を示したハンドブック。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数889 著者名柳井晴夫 岡太彬訓 繁桝算男 初版年月2013/04
1冊
23,000 税込25,300
10日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

JMPを活用して解析スキルを高めたい技術者必見!多変量解析の手順書多変量解析とは、多数の特性から相関や何かしらの従属関係を紐解き、考察する解析手法の総称です。本書は、数理論を削ぎ落し、SAS社開発の優れた統計ソフトウェア「JMP(バージョン14)」を活用した解析方法を中心に解説しております。解説に使用したデータはダウンロード可能なので、読後も研究開発・新製品開発・品質管理等、技術者の実務に役立てることができます。※JMPとは・・・SASInstitute社から発売されている統計解析ソフトウェア。様々な統計手法を活用し、データから有益な知見を引き出すことができます。高度な分析手法が取り入れられていて、国内外の大学や企業の研究者に広く支持されています。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数301 著者名廣野元久 初版年月2018/11/01
1冊
3,900 税込4,290
11日以内出荷

共分散構造分析とは、パス図(分析者の立てた仮説のモデルを図で表したもの)を作成し、そのパス図が正しいかどうかを確かめるための分析手法です。この手法は、従来では解析困難だった「商品のマーケティング」等の分野に応用出来るものとして注目されています。「EXCEL共分散構造分析Ver.2.0」では、旧製品からのノウハウやユーザー要望 などをフィードバックし、解析を効率的におこなえるよう操作体系を見直し機能を強化しました。
対応OSWindows 7/8/10 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

マーケティングや意思決定などで利用されるコンジョイント分析とAHP(階層分析法)がエクセルで解析できるソフトです。分析者の思考の順序にあわせた、わかりやすいメニュー構成によりコンジョイントカードや階層図が簡単に作成できます。統計解説をPDF形式で掲載。操作方法や作業の流れはチュートリアル形式の「導入編マニュアル」が添付。仕事や研究で統計解析を急遽おこなわなければならない分析初心者の方にも安心。Excel2010/2013 の64bit版にも対応。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー128M以上 ディスク50MB以上
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷

多変量解析の解法プロセスが見える多変量解析とは、対象となる変数が複数である場合におけるデータ解析手法のことです。解析手法は複数存在しており、それらをいかに使い分けてデータを理解するかが重要となります。多変量解析には難解な数式展開が待ち受けており、それらを理解することは容易ではありません。本書では、図解により多変量解析の考え方をおさえられるとともに、数式は平易な数値例にて、解法プロセスが見えるようにしました。多変量解析とは何か、これから多変量解析をしっかりと学習したい産業界の方々や大学生の方にもおすすめの内容になっています。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数324 著者名野口博司 初版年月2018/08/01
1冊
3,500 税込3,850
7日以内出荷

統計手法によるデータ解析ソフト。Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で簡単に操作できる。「経時データ分析」とは、多数の個人や製品など、同一の特性を時間経過や異なった条件下で繰り返し測定して得られたデータを「変化モデル化」し、これを分析する手法で、この手法で解析する事により、従来の時系列データ分析や分散分析、多変量解析では捉えきれないような特徴や傾向を見出すことが可能。 対象となる主な分野は、医療、生物、経済。わかりやすい解説を添付。
対応OSWindows 98/Me/2000/XP/Vista 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク約10MB以上
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

COX(コックス)エアフローガン3
RoHS
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ 適合容器330mLカートリッジ 質量(kg)0.68 材質(ハンドル部)軽量樹脂 押し出し1.5kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ソースネクストPolaris Office
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。「Mac統計解析Ver.3.0」と「Mac多変量解析Ver.3.0」をセットにした商品です。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

統計解析の基本的な考え方と解析手順が具体例で学べる!Excel2013/2010/2007対応。第1章品質と統計的手法;第2章データのまとめ方と分布;第3章計量値の検定と推定;第4章計数値の検定と推定;第5章分散分析;第6章実験計画法;第7章相関と回帰;第8章重回帰分析
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型B5 ページ数258 著者名今里健一郎 森田浩 初版年月2015/02/01
1冊
2,900 税込3,190
7日以内出荷

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 動画あり
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 種類電子天秤 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm)190 表示形式デジタル 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【集計+グラフ版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。
対応OSWindows 7/8/10 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク120MB以上 使用CPUintel CPU
1個
67,980 税込74,778
12日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,639,200 税込1,803,120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。 エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。 いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。 解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。 「Mac統計解析Ver.3.0」と「Mac多変量解析Ver.3.0」をセットにした商品です。
対応OSMac
1個
116,900 税込128,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能として、最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種 セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.54 測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV 電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間 表示方式LCDデジタル(バックライト付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125 機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション) 測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マーケティングや意思決定などで利用されるコンジョイント分析とAHP(階層分析法)がエクセルで解析できるソフトです。分析者の思考の順序にあわせた、わかりやすいメニュー構成によりコンジョイントカードや階層図が簡単に作成できます。統計解説をPDF形式で掲載。操作方法や作業の流れはチュートリアル形式の「導入編マニュアル」が添付。仕事や研究で統計解析を急遽おこなわなければならない分析初心者の方にも安心。Excel2010/2013 の64bit版にも対応しています。
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
35,980 税込39,578
17日以内出荷

LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示。PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)。差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa。最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能。空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック 付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個 測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による) 質量(g)約360(電池含む) 電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品) 測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5% 表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて) 連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池) 動作環境0~60 ℃(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと) 通信機能USB
1式
88,980 税込97,878
51日以内出荷