23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (887種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)81 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)98 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.0 P.C.D(mm)63 ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104 型番NEF10S 軸方向ばね定数(N/mm)58.8 寸法E(mm)6.6
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

許容トルク(N・m)784 全長(mm)164.6 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.9 質量(kg)8.2 種類ディスクタイプ 型番NEF80W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)153 軸方向変位(mm)±3.6 GD2(kgf・cm2)800 慣性モーメント(kg・cm2)200 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
1個
60,980 税込67,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

許容トルク(N・m)245 全長(mm)120 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.7 種類ディスクタイプ 型番NEF25W 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±2.8
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

許容トルク(N・m)98 全長(mm)89.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.55 種類ディスクタイプ 型番NEF10W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)29.4 軸方向変位(mm)±2.0
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)104 全長(mm)78.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)245 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.4 P.C.D(mm)82 ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104 型番NEF25S 軸方向ばね定数(N/mm)157 寸法B(mm)33.5 寸法E(mm)11.2
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

許容トルク(N・m)176 全長(mm)104.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.6 種類ディスクタイプ 型番NEF18W 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±2.4
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)


許容トルク(N・m)19.6 全長(mm)63 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.3 種類ディスクタイプ 型番NEF02W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)34.3 軸方向変位(mm)±1.6
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

許容トルク(N・m)441 全長(mm)144.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容偏心(mm)0.8 質量(kg)5.4 種類ディスクタイプ 型番NEF45W 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±3.2 GD2(kgf・cm2)440 慣性モーメント(kg・cm2)110 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。 種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)57 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)19.6 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.8 タイプシングルタイプ ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104 型番NEF02S 軸方向ばね定数(N/mm)68.6 寸法A(mm)44.9 寸法B(mm)20 寸法E(mm)4.9 寸法H(mm)32 寸法T(mm)11
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

許容トルク(N・m)1270 全長(mm)192.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)1 質量(kg)12.2 種類ディスクタイプ 型番NEF130W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)177 軸方向変位(mm)±5.0 GD2(kgf・cm2)1787 慣性モーメント(kg・cm2)447 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)168 全長(mm)131.2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)1270 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±2.5 GD2(kgf・cm2)1080 P.C.D(mm)134 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105 慣性モーメント(kg・cm2)270 型番NEF130S 軸方向ばね定数(N/mm)355 質量(kg)7.8 寸法B(mm)57.2 寸法E(mm)16.8 寸法H(mm)106
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)126 全長(mm)93.9 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容トルク(N・m)441 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.6 GD2(kgf・cm2)224 P.C.D(mm)96 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104 慣性モーメント(kg・cm2)56 型番NEF45S 軸方向ばね定数(N/mm)219 質量(kg)3.2 寸法B(mm)41.1 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)71
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)143 全長(mm)107.3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容トルク(N・m)784 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 GD2(kgf・cm2)440 P.C.D(mm)111 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104 慣性モーメント(kg・cm2)110 型番NEF80S 軸方向ばね定数(N/mm)307 質量(kg)4.9 寸法B(mm)47.8 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)84
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)67.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)39.2 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.8 P.C.D(mm)49.5 ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104 型番NEF04S 軸方向ばね定数(N/mm)40.2 寸法E(mm)6.1
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 外径K(Φmm)194 全長(mm)144 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容トルク(N・m)2060 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±2.7 GD2(kgf・cm2)2080 P.C.D(mm)153 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)22.5×105 下穴径(Φmm)ハブ[1]25 ハブ[2]25 慣性モーメント(kg・cm2)520 型番NEF210S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]83 ハブ[2]83 軸方向ばね定数(N/mm)441 質量(kg)11.7 寸法B(mm)63.5 寸法E(mm)17 寸法H(mm)118
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

許容トルク(N・m)39.2 全長(mm)86.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.5 種類ディスクタイプ 型番NEF04W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)20.6 軸方向変位(mm)±1.6
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)93 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容トルク(N・m)176 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.2 P.C.D(mm)71 ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104 型番NEF18S 軸方向ばね定数(N/mm)127 寸法B(mm)28.7 寸法E(mm)8.3
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機 許容トルク(N・m)100 許容偏心(mm)0.25 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±1.0 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ねじりばね定数(N・m/rad)120000 軸方向ばね定数(N/mm)242 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.8 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304
1個
41,980 税込46,178
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)