27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg)12~30 幅(mm)136 奥行(mm)46 高さ(mm)33 質量(g/セット)457 質量(g)457 タイプ開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書(1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合扉質量(kg)12~30 仕様左開き用 トラスコ品番848-9895 幅(mm)136 高さ(mm)33 質量(g)0.457 奥行(mm)46 アズワン品番64-8498-61
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
用途室内用開戸専用 トラスコ品番848-9896 セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋 材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール 質量(kg)12~30 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16 アズワン品番64-8498-62
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ACE(エース/モリギン)Pエコキャッチ
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本 材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色) 寸法(mm)当り部品:Φ12×H13 使用温度範囲(℃)0~40
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス 材質ABS樹脂
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)エコキャッチ
盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が可能です。 取外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。 樹脂材は、UL94-HB対応品です。
用途計測機器・事務機・キャビネット 材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ポリプロピレン(PP) ブラック 適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3 吸着力(N)40(33×15×1.6mmの鉄板での測定値) タキゲンコード23299
1個
113 税込124
4日以内出荷

ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア 適合扉質量(kg)15~40 幅(mm)212 奥行(mm)35 高さ(mm)20 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16 材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 質量(g/セット)467 適合扉幅(mm)900
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
グレー 適合扉質量(kg)15~40 適合扉幅(mm)900以下 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき 種類その他 適合扉厚(mm)33以上
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 動画あり
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g)約100 主材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面上の特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチします。再生樹脂を使用した環境に優しいエコ商品です。
適合光学式センサマウス 材質PET(再生PET80%) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×0.5 グリーン購入法適合
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白元アースダスポン三角コーナー用
エコ商品
環境にやさしい、エコマーク商品です。 紙すき製法で茶葉、コーヒーカスなど、細かいゴミもしっかりキャッチします。
用途三角コーナー用生ごみ受け エコマーク認定認定 エコマーク認定番号05128011
1袋(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

1.198-423.0 ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャー 動画あり
軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適 質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76 騒音値(dB)78 連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9 バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵) ダストコンテナ容量(L)0.15 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)7.2 定格入力電力100W 充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

キャッチコピー:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯。商品説明:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯
セット内容●エコライト×1●紙管38×34.5×30mm×1●両面テープ30×100×1●カラーワイヤΦ2×700mm(色取り混ぜ)×1●ATねんどM×1 材質粘土 ソーラーエコライト 寸法(mm)紙管:38×34.5×30、両面テープ:30×100、カラーワイヤΦ2×700
1個
882 税込970
5日以内出荷

キャッチコピー:ガラス製のクリスタルストーン!安全・無公害のエコマーク認定商品。商品説明:・粒度2.5~5.2mm・角は削られていて安全・廃ガラスやあきびんなどを破砕プラントで砕いて粒状にした製品
セット内容クリスタルストーン・サンド クリアホワイト25g 材質ガラス 寸法(mm)60×100×15 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
100 税込110
5日以内出荷

キャッチコピー:ガラス製のクリスタルストーン!安全・無公害のエコマーク認定商品。商品説明:・粒度2.5~5.0mm・角は削られていて安全・廃ガラスやあきびんなどを破砕プラントで砕いて粒状にした製品
セット内容クリスタルストーン・サンド ブルー25g 材質ガラス 寸法(mm)60×100×15 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
100 税込110
5日以内出荷