水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量2袋/1m2
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)30
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。
所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など)
容積練上り:13.5L/袋
標準使用量2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。
適合作物草花
酸度(pH)6.5~7.0
主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
非農耕地用除草剤
本剤は、非農耕地用除草剤です。農薬ではないので農作物等の栽培・管理に使用すると罰せられます。
使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要)
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
自然な土の質感で落ち着いた風合いに仕上がりながら雑草の抑制とあるきやすさを実現しました。天然石を使用していますので自然なやさい色調です。
用途景観土舗装・景観防草用・道路の中央分離・路側帯・植樹帯・住宅(玄関アプローチ・犬走)
材質真砂土、固化材
厚さ(cm)標準施工:約3
使用面積(m2)約3袋(60kg)
1袋(20kg)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草
容量(kg)25
主成分ろう石、砂、固化剤
標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)
厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)
標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
地表面を覆うことにより雑草をブロック!
ゴム特有の性質で発芽段階から雑草をブロック!
雑草の育成自体を根元からブロック!
3つの相乗効果で雑草をずーっと抑制!!
希釈倍率をかえることでさまざまな場所で使用できます。
用途中性多用途洗剤
標準使用量10~100倍
大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量3.5袋/1m2
危険物の類別非危険物
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)40
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
使用方法(1)ネルソルに適量の水を加えます。水を加えてから15分くらい放置してから混ぜると簡単に粘りが出ます。(2)粘りが出るまで混ぜましょう。固さの調節は水やネルソルを追加して調整しましょう。
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
関連キーワード