20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
エコ商品
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

希釈倍率をかえることでさまざまな場所で使用できます。
用途中性多用途洗剤 標準使用量10~100倍
1箱(5kg×3本)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制 関連資料化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB) 有効期限通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に 成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素 形状液体 商品タイプ業務用
1個(5L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TASCO(タスコ)スケール除去剤
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工 形状
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
1個(2kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷